DAYTON Clipuri pentru cablu de sârmă și kituri de deget


Filtru
Min. Cuplu: 65 ft.- lb.
StilModelfinalizareaMaterialMin. Numărul de clipuriCoarda se întoarce înapoiSârmă cablu Dia.Preț (ex. TVA)
A
1 DKK6
-----€2.72
A
1 DKK7
-----€3.37
B
1 DKK9
LuminosOţel inoxidabil--1 / 8 "€10.96
B
1DKL4
LuminosOţel inoxidabil--3 / 8 "€35.19
B
1DKL2
LuminosOţel inoxidabil--1 / 4 "€17.36
B
1DKL1
LuminosOţel inoxidabil--3 / 16 "€11.78
B
1DKL3
LuminosOţel inoxidabil--5 / 16 "€19.65
B
1 DKK5
GalvanizatOţel--3 / 16 "€2.51
C
2VKK4
GalvanizatOţel211.5 "1 / 2 "€63.14
B
1 DKK4
GalvanizatOţel--1 / 8 "€2.14
B
1 DKK8
GalvanizatOţel--3 / 8 "€6.62
C
2VKK3
GalvanizatOţel27"7 / 16 "€19.44
D
2VKK6
Natural304 oțel inoxidabil311.5 "1 / 2 "€235.66

Clipuri pentru cablu de sârmă și kituri de deget

Seturile de cleme și degetare Dayton pentru cabluri de sârmă sunt ideale pentru fixarea capetelor de cabluri de sârmă atunci când le întoarceți pentru a forma bucle în construcții, întreținere, aplicații comerciale și industriale. Dispun de 2/3 cleme U-bolt și 1 degetar pentru protejarea cablurilor de zgârieturi și îndoire. Aceste seturi sunt construite din oțel galvanizat sau oțel inoxidabil cu finisaj strălucitor/natural pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste seturi pentru montarea cablurilor de sârmă cu diametre cuprinse între 1/8 și 1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?