Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN LPJ-35SP Siguranță cu vârf scăzut, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36

BUSSMANN LPJ-35SP Siguranță cu vârf scăzut, 35 A, 600 V

În stoc
Articol: AE2GKN Model: LPJ-35SPCrucea Ref: 4XF36
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
€45.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindrică
ClasăClasa J
Evaluare curent35A
Evaluarea tensiunii DC300V
AdâncimeNU SE APLICĂ
Diametru1 1 / 16 "
ElementDual
Pentru seria bloc de siguranțeCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funcțional egal cuFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Amplificatoare cu siguranță35
Designul blocurilor de siguranțeNerespingerea
Codul suportului siguranțeiAA
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 300V DC, 300kA la 600V AC
Lungime2 3 / 8 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj600VAC / 300VDC
LăţimeNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann LPJ-35SP este proiectată pentru a face față curenților temporari de pornire, prevenind exploziile inutile în timpul pornirii motorului și echipamentului. Este utilizat în mașini, panouri de control, tablouri de distribuție și sisteme de alimentare pentru a deconecta circuitele la expunerea la sarcini susținute și scurtcircuite. Deși nu are un indicator de siguranță arsă, această siguranță Clasa J din seria LPJ poate fi utilizată cu blocuri de siguranțe sau capace indicatoare pentru identificare.

Caracteristici:

  • Este potrivit atât pentru sistemele AC cât și DC cu tensiuni nominale de până la 600V și, respectiv, 300V.
  • Această siguranță de clasă J oferă o clasificare specifică de protecție a circuitului și nu are un indicator vizual pentru starea arsă.
  • Are o opțiune de întârziere pentru curenții temporari de aprindere crescuti.
  • Această siguranță are o construcție din melamină pentru o durabilitate sporită și rezistență la căldură.
  • Vine cu elemente duble pentru un management eficient al curentului.

Întrebări frecvente:

Î. Cum instalez siguranța Bussmann LPJ-35SP?

A.

  • Opriți alimentarea circuitului.
  • Selectați o siguranță adecvată LPJ-35SP.
  • Deschideți suportul siguranței sau panoul.
  • Introduceți siguranța în suport.
  • Asigurați-vă că siguranța se potrivește perfect.
  • Închideți suportul sau panoul.
  • Restabiliți alimentarea circuitului.

Î. Cum pot preveni această siguranță de pericole electrice și scurtcircuite?

A.

  • Verificați uzura, deteriorarea sau coroziunea și asigurați-vă că contactele suportului sunt curate și ferme.
  • Rămâneți în limita capacității siguranței și protejați cu capace de mediu.
  • Înlocuiți imediat siguranțele arse sau deteriorate și căutați expertiză pentru setări complicate.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o siguranță Bussman Clasa J?

A.

  • Valori nominale de curent și tensiune adecvate.
  • Caracteristici adecvate de întârziere.
  • Nevoi specifice aplicației.
  • Capacitate de gestionare a curentului de scurtcircuit.
  • Condiții de mediu.
  • Mărimea fizică și potrivirea.

Variante de produs

ProdusModelIndicație vizualăStilul corpuluiTip conexiuneEvaluare curentDiametruAmplificatoare cu siguranțăCodul suportului siguranțeiLungimePreț
Siguranță BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNeindicativCilindrică-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
Siguranță BUSSMANN LPJ-15SP cu vârf scăzut, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-30SP Siguranță cu vârf scăzut, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNeindicativCilindrică-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
Siguranță BUSSMANN LPJ-60SP cu vârf scăzut, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-70SP Siguranță cu vârf scăzut, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNeindicativLamă-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
Siguranță BUSSMANN LPJ-100SP cu vârf scăzut, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNeindicativLamă-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97
Siguranță BUSSMANN LPJ-12SP cu vârf scăzut, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€23.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPJ-35SP Siguranță cu vârf scăzut, 35 A, 600 V
€45.30 /unitate