CHERNE dopuri cu bile de testare pentru instalații sanitare, dimensiune unică


Dopurile subterane Cherne Test-Ball sunt proiectate pentru a bloca fluxul în sistemele de canalizare sanitară și pluvială, permițând întreținere ușoară. Aceste dopuri pot servi și ca dispozitiv de protecție pentru testele de aer din canalizare.

Filtru
Tipul ochiului: Inel și lanț , Material: Cauciuc , Tip: Pneumatic
StilModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiunePresiunea de inflație necesarăDiametrul dezumflatLungime dezumflatăPreț (ex. TVA)
A
270008
0.75 "până la 1.25"0.75 "Până la 1.3"17 psi/40 ft.65 psi0.73 "3.75 "€82.33
A
270016
1.25 "până la 1.5"1.17 "Până la 1.75"13 psi/30 ft.40 psi1.1 "5.5 "€64.00
A
270024
2"1.9 "Până la 2.25"13 psi/30 ft.40 psi1.77 "2.84 "€78.26
A
270108
2.5 "2.34 "Până la 2.75"13 psi/30 ft.35 psi2.3 "4.5 "€81.45
A
270032
3"2.77 "Până la 3.25"13 psi/30 ft.35 psi2.64 "5.25 "€85.28
A
270040
4"3.41 "Până la 4.25"13 psi/30 ft.30 psi3.25 "6.5 "€99.73
A
270059
5"4.6 "Până la 5.25"13 psi/30 ft.30 psi4.5 "7.75 "€194.51
A
270067
6"5.44 "Până la 6.25"13 psi/30 ft.30 psi5.25 "9"€265.87

DESCRIERE

  • Aceste dopuri sunt fabricate din cauciuc natural pentru expansiune si memorie.
  • Acestea etanșează atât țevile rotunde, cât și cele în afara rotunde.
  • Supapa de umflare detașabilă poate fi înlocuită cu un fiting de deconectare rapidă.
  • Aceste unități vin cu un șurub cu ochi pentru a fi utilizate cu o linie de ridicare polivalentă.

Standarde și aprobări

  • OSHA

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre o minge de testare și o minge Muni?

  • O minge de testare nu are un bypass și este destinată doar blocării (etanșării) unei țevi.
  • O bilă Muni are un tub de bypass care trece prin dop, permițând utilizatorului să ocolească efluentul prin tub sau să finalizeze un test de aer cu un capac adaptor.
  • Muni Balls pot fi, de asemenea, folosite pentru a obstructiona conductele.

Cum se instalează dopurile Cherne Test-Ball?

  • Puneți dopul în țeavă sau aplicație care urmează să fie blocată sau testată, asigurându-vă că este cel puțin la fel de lung ca diametrul țevii.
  • Conectați un capăt al furtunului de umflare la un fiting de umflare (cum ar fi o supapă Schrader, orificiu de 1/4, 3/8 / 1/2 inch). Celălalt capăt al furtunului de umflare este conectat la presiunea liniei, la o pompă sau la o altă sursă de presiune.
  • Conectați un al doilea furtun la fiting dacă este disponibil altul. Celălalt capăt al celui de-al doilea furtun trebuie conectat la un manometru care a fost calibrat.
  • Înainte de a umfla dopul, utilizați metoda adecvată pentru a-l bloca/încinge.
  • Aplicați presiune pe dopul folosind furtunul de umflare. Umpleți dopul la presiunea de umflare specificată pe dopul.
  • Lăsați ștecherul să se stabilească pentru câteva momente. Dacă este necesar, adăugați presiune pentru a menține presiunea nominală de umflare.
  • Continuați testarea conductei/aplicației. Odată terminat, eliberați contrapresiunea în spatele dopului în afara zonei de pericol.
  • După eliberarea contrapresiunii, eliberați presiunea din ștecher din afara zonei periculoase până când ștecherul este complet dezumflat.
  • Demontați sistemul de blocare / contravântuire. În cele din urmă, scoateți dopul din țeavă.

Care este temperatura maximă pe care o pot suporta aceste dopuri?

Ele pot face față la temperaturi cuprinse între 0 și 125 de grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?