Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 270008 Dop cu bile de testare, dimensiune unică, dimensiune de la 0.75 la 1.25 inchi, lungime de 3.75 inci, 17 psi | AC2AAF 2HCD7

CHERNE 270008 Dop cu bile de testare, dimensiune unică, dimensiune de la 0.75 la 1.25 inchi, lungime de 3.75 inci, 17 psi

În stoc
Element: AC2AAF Model: 270008Crucea Ref: 2HCD7
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
€82.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de testare
Diametrul dezumflat0.73 "
Lungime dezumflată3.75 "
Tip ochi de ochiInel și lanț
MaterialCauciuc
Max. Contrapresiune17 psi/40 ft.
Dimensiune nominală0.75 "până la 1.25"
Gamă0.75 "Până la 1.3"
Presiunea de inflație necesară65 psi
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481100060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiunePresiunea de inflație necesarăDiametrul dezumflatLungime dezumflatăPreț
CHERNE 270032 Dop cu bile de testare, dimensiune unică, dimensiune de 3 inchi, lungime de 5.25 inci, 13 psi/ 30 ft. | AB3WQX 1VNE7 2700323"2.77 "Până la 3.25"13 psi/30 ft.35 psi2.64 "5.25 "€85.28
CHERNE 270016 Dop cu bile de testare, dimensiune unică, dimensiune de la 1.25 la 1.5 inchi, lungime de 5.5 inchi, 13 psi | AB3WQY 1VNE8 2700161.25 "până la 1.5"1.17 "Până la 1.75"13 psi/30 ft.40 psi1.1 "5.5 "€64.00
CHERNE 270024 Dop cu bile de testare, dimensiune unică, dimensiune de 2 inchi, lungime de 2.84 inci, 13 psi/ 30 ft. | AB3WQZ 1VNE9 2700242"1.9 "Până la 2.25"13 psi/30 ft.40 psi1.77 "2.84 "€78.26
CHERNE 270040 Dop cu bile de testare, dimensiune unică, dimensiune de 4 inchi, lungime de 6.5 inchi, 13 psi/ 30 ft. | AB3WRA 1VNF1 2700404"3.41 "Până la 4.25"13 psi/30 ft.30 psi3.25 "6.5 "€99.74
CHERNE 270059 Dop cu bile de testare, dimensiune unică, dimensiune de 5 inchi, lungime de 7.75 inci, 13 psi/ 30 ft. | AB3WRB 1VNF2 2700595"4.6 "Până la 5.25"13 psi/30 ft.30 psi4.5 "7.75 "€194.52
CHERNE 270067 Dop cu bile de testare, dimensiune unică, dimensiune de 6 inchi, lungime de 9 inchi, 13 psi/ 30 ft. | AB3WRC 1VNF3 2700676"5.44 "Până la 6.25"13 psi/30 ft.30 psi5.25 "9"€265.87
CHERNE 270108 Dop cu bile de testare, dimensiune unică, dimensiune de 2.5 inchi, lungime de 4.5 inchi, 13 psi/ 30 ft. | AD2EWJ 3NVY8 2701082.5 "2.34 "Până la 2.75"13 psi/30 ft.35 psi2.3 "4.5 "€81.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 270008 Dop cu bile de testare, dimensiune unică, dimensiune de la 0.75 la 1.25 inchi, lungime de 3.75 inci, 17 psi
€82.33 /unitate