Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN LPJ-17-1/2SP cu vârf scăzut, 17.5 A, 600 V | AE8QRY 6F366

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP Siguranță cu vârf scăzut, 17.5 A, 600 V

În stoc
Articol: AE8QRY Model: LPJ-17-1 / 2SPCrucea Ref: 6F366
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
€25.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindrică
ClasăClasa J
Tip conexiuneCapătul virolei x Capătul virolei
Evaluare curent17.5A
Evaluarea tensiunii DC300V
AdâncimeNU SE APLICĂ
Diametru13 / 16 "
ElementDual
Pentru seria bloc de siguranțeCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funcțional egal cuFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Amplificatoare cu siguranță17.5
Designul blocurilor de siguranțeNerespingerea
Codul suportului siguranțeiZ
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 300V DC, 300kA la 600V AC
Lungime2 1 / 4 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Respingere / NerefuzareRespingere
Timp De Raspuns10 sec. @ 500%
VitezăÎntârziere
TipLimitarea curentului cu întârziere
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj600VAC / 300VDC
LăţimeNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann LPJ-17-1/2SP este utilizată în circuitele electrice pentru a proteja echipamentele de fluxul excesiv de curent. Este ideal pentru aplicații industriale și comerciale pentru a proteja împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor prin întreruperea circuitului atunci când curentul depășește o limită de siguranță. Această siguranță LPJ-17-1/2SP este potrivită în special pentru sistemele care necesită un curent nominal de 17.5 A.

Caracteristici:

  • Siguranța Bussmann LPJ-17-1/2SP vine cu un design cu două elemente, sporind capacitatea de răspuns la evenimentele de supracurent și oferind un nivel suplimentar de siguranță pentru echipamentele critice.
  • Oferă o funcționalitate de întârziere, permițând trecerea supraîncărcărilor temporare fără a declanșa întreruperi inutile, menținând astfel funcționarea continuă.
  • Această siguranță de clasă J oferă conexiuni la capătul virolei, asigurând conexiuni electrice sigure și contribuind la fiabilitatea sa generală în diverse sisteme electrice.
  • Are constructie melaminata pentru durabilitate si rezistenta la caldura.

Accesorii compatibile:

  • Bussmann HM25030-1QR Bloc de siguranțe: Acest bloc de siguranțe găzduiește perfect siguranța LPJ-17-1/2SP a mărcii, sporind protecția acesteia în cadrul sistemelor electrice.

Întrebări frecvente:

Î. Care este valoarea de întrerupere a acestei siguranțe?

A. 100 kAIC VDC și 300 kAIC la 600 VAC.

Î. Este această siguranță Bussmann LPJ-17-1/2SP potrivită pentru aplicații cu curent de pornire ridicat?

R. Da, această siguranță poate gestiona curenți mari de pornire, asociati în mod obișnuit cu dispozitive precum motoare și transformatoare.

Î. Cum pot testa dacă siguranța este încă funcțională?

A. Pentru testarea funcționalității siguranței, a Multimetru cu fir sud este potrivit pentru verificarea continuității siguranței sau măsurarea rezistenței acesteia.

Variante de produs

ProdusModelIndicație vizualăStilul corpuluiTip conexiuneEvaluare curentDiametruAmplificatoare cu siguranțăCodul suportului siguranțeiLungimePreț
Siguranță BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNeindicativCilindrică-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
Siguranță BUSSMANN LPJ-15SP cu vârf scăzut, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-30SP Siguranță cu vârf scăzut, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNeindicativCilindrică-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP Siguranță cu vârf scăzut, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNeindicativCilindrică-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
Siguranță BUSSMANN LPJ-60SP cu vârf scăzut, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-70SP Siguranță cu vârf scăzut, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNeindicativLamă-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
Siguranță BUSSMANN LPJ-100SP cu vârf scăzut, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNeindicativLamă-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP Siguranță cu vârf scăzut, 17.5 A, 600 V
€25.99 /unitate