Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN LPJ-125SP cu vârf scăzut, 125 A | AE8QTC 6F370

BUSSMANN LPJ-125SP Siguranță cu vârf scăzut, 125 A

În stoc
Articol: AE8QTC Model: LPJ-125SPCrucea Ref: 6F370
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
€195.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V
Material corpMelamina
Stilul corpuluiLamă
ClasăClasa J
Evaluare curent125A
Evaluarea tensiunii DC300V
AdâncimeNU SE APLICĂ
Diametru1 5 / 8 "
ElementDual
Pentru seria bloc de siguranțeCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funcțional egal cuFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Amplificatoare cu siguranță125
Designul blocurilor de siguranțeNerespingerea
Codul suportului siguranțeiAC
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 300V DC, 300kA la 600V AC
Lungime5 3 / 4 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Respingere / NerefuzareRespingere
Timp De Raspuns10 sec. @ 500%
VitezăÎntârziere
TipLimitarea curentului cu întârziere
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj600VAC / 300VDC
LăţimeNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)2.06
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann LPJ-125SP este utilizată în sistemele electrice pentru a proteja echipamentele de condițiile de supracurent care ar putea duce la daune sau pericole.

Caracteristici:

  • Siguranța Bussmann LPJ-125SP are o siguranță cu două elemente, care încorporează atât funcționalități de întârziere, cât și de limitare a curentului, pentru a oferi protecție precisă împotriva supracurenților, reducând potențialul de deteriorare a componentelor electrice.
  • Această siguranță are un rating de întrerupere de 300kAIC la 600VAC pentru a gestiona cu ușurință curenții de defect de mare energie.
  • Dispune de o caracteristică de răspuns cu întârziere, cu un timp de răspuns de 10 secunde la 500% din curentul nominal, permițând pornirea și funcționarea în siguranță a echipamentelor grele la pornire, fără riscul declanșării inutile.
  • Această siguranță Low-Peak oferă rapoarte consistente de intensitate de 2:1 pentru toate siguranțele low-peak, asigurând o protecție perfectă și un timp de nefuncționare minim.
  • Pentru o variantă de curent mai mare, verificați-o pe cea a mărcii Siguranță indicatoare LPJ 350 SPI având curent nominal de 350A. Oferă indicație easyID a siguranței deschise pentru o protecție sporită.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se verifică dacă siguranța s-a declanșat sau nu?

A. Toate siguranțele declanșate au adesea daune vizibile sau un element rupt în interior. Inspecția vizuală simplă poate indica cu ușurință declanșarea.

Î. Pot folosi siguranța Bussmann LPJ-125SP atât cu sarcini inductive, cât și rezistive?

A. Da, este potrivit atât pentru sarcini inductive, cât și rezistive în orice sistem electric.

Î. Cum pot preveni declanșarea neplăcută a siguranței?

A. Pentru a evita declanșarea inutilă, este important să aveți dimensiunea adecvată a siguranței în funcție de cerințele circuitului și să vă asigurați că supratensiunea de pornire a echipamentului este în limitele capacităților siguranței.

Variante de produs

ProdusModelIndicație vizualăStilul corpuluiTip conexiuneEvaluare curentDiametruAmplificatoare cu siguranțăCodul suportului siguranțeiLungimePreț
Siguranță BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNeindicativCilindrică-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
Siguranță BUSSMANN LPJ-15SP cu vârf scăzut, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-30SP Siguranță cu vârf scăzut, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNeindicativCilindrică-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP Siguranță cu vârf scăzut, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNeindicativCilindrică-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
Siguranță BUSSMANN LPJ-60SP cu vârf scăzut, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-70SP Siguranță cu vârf scăzut, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNeindicativLamă-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
Siguranță BUSSMANN LPJ-100SP cu vârf scăzut, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNeindicativLamă-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPJ-125SP Siguranță cu vârf scăzut, 125 A
€195.39 /unitate