Siguranța Bussmann LPJ-225SP este proiectată pentru a proteja echipamentele și circuitele sensibile de condițiile de supracurent.
Caracteristici:
- Siguranța Bussmann LPJ-30SP Low-Peak are două elemente atât pentru funcțiile de întârziere, cât și pentru limitarea curentului.
- Caracteristica sa de întârziere previne declanșarea neplăcută cauzată de supracurențe tranzitorii în timpul pornirii sau în alte condiții temporare.
- Capacitatea de limitare a curentului a acestei siguranțe protejează componentele din aval de efectele termice și magnetice dăunătoare ale curenților de scurtcircuit.
- Această siguranță are un corp din melamină pentru a rezista căldurii generate în timpul rezistenței la supracurenți.
- Are un timp de răspuns de 10 secunde la 500% din curentul nominal (225A) și permite pornirea și funcționarea în siguranță a motoarelor.
- Această siguranță Low-Peak LPJ-225SP are capete cu șuruburi tip lamă la ambele capete pentru conexiuni fără probleme.
Întrebări frecvente:
Î. Cum pot depana problemele legate de siguranțele Low-Peak care se declanșează în mod neașteptat?
A. Dacă o siguranță Low-Peak se declanșează în mod neașteptat, ar putea indica o problemă de bază, cum ar fi o sarcină crescută, scurtcircuit sau defecțiune a echipamentului.
Î. Cum diferă siguranța Bussmann LPJ-225SP de o siguranță standard?
A. Este un tip de siguranță cu întârziere cu un design cu două elemente. Combină atât caracteristicile de întârziere, cât și capabilitățile de limitare a curentului. Spre deosebire de siguranțele standard, o siguranță Low-Peak permite trecerea supraîncărcărilor temporare fără a declanșa siguranța, oferind în același timp protecție împotriva supracurenților susținuti.
Î. Această siguranță indică sau nu indică?
A. Aceasta este o siguranță neindicatoare. Dar, dacă aveți nevoie de o siguranță de tip indicator, marca face Siguranță LPJ-225SPI cu easyID pentru a-i verifica starea.