Siguranța Bussmann LPJ-500SP este utilizată pentru a proteja echipamentele de curenți excesivi și scurtcircuite. Această siguranță este utilizată în unitățile de distribuție a energiei și are un design neindicativ, simplificând utilizarea și instalarea acesteia.
Caracteristici:
- >Această siguranță de clasă J vine cu un design cu două elemente care îmbunătățește protecția, permițând două elemente separate de siguranță să răspundă la condițiile de supracurent.
- Dispune de caracteristici Low-Peak pentru un echilibru optim între protecția la supracurent și minimizarea declanșării neplăcute în sistemele electrice de mare putere.
- Această siguranță Low-Peak are conexiuni la capătul lamei cu șuruburi x la capătul lamei cu șuruburi pentru o instalare sigură și stabilă, reducând riscul de conexiuni slăbite și pericole potențiale.
- Este echipat cu funcții de limitare a curentului pentru a tolera condiții scurte de supracurent fără declanșare.
- Această siguranță are un amperaj nominal de 500 A.
Întrebări frecvente:
Î. Ce înseamnă Clasa J în legătură cu această siguranță LPJ-500SP?
A. Clasa J se referă la un tip specific de clasificare a siguranțelor bazate pe capacitățile sale de purtare și întrerupere a curentului. Siguranțele clasa J au acțiune rapidă și sunt concepute pentru a proteja echipamentele sensibile de condițiile de supracurent.
Î. Care sunt nivelurile de tensiune pe care le poate suporta această siguranță?
A. Siguranța are o tensiune nominală de 600VAC și 300VDC, ceea ce o face potrivită pentru diverse aplicații industriale care implică diferite niveluri de tensiune.
Î. Această siguranță LPJ-500SP are caracteristici de întârziere?
R. Da, siguranța are capacități de întârziere, ceea ce înseamnă că poate tolera condiții temporare de supracurent pentru o anumită perioadă de timp înainte de declanșare.