Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN LPJ-350SP Siguranță cu vârf scăzut, 350 A, 600 V | AE8QTK 6F377

BUSSMANN LPJ-350SP Siguranță cu vârf scăzut, 350 A, 600 V

În stoc
Articol: AE8QTK Model: LPJ-350SPCrucea Ref: 6F377
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
€1,159.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V
Material corpMelamina
Stilul corpuluiLamă
ClasăClasa J
Tip conexiuneCapătul lamei cu șuruburi x Capătul lamei cu șuruburi
Evaluare curent350A
Evaluarea tensiunii DC300V
AdâncimeNU SE APLICĂ
Diametru2 1 / 8 "
ElementDual
Pentru seria bloc de siguranțeCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funcțional egal cuFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Amplificatoare cu siguranță350
Designul blocurilor de siguranțeNerespingerea
Codul suportului siguranțeiAD
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 300V DC, 300kA la 600V AC
Lungime7 1 / 8 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Respingere / NerefuzareRespingere
Timp De Raspuns10 sec. @ 500%
VitezăÎntârziere
TipLimitarea curentului cu întârziere
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj600VAC / 300VDC
LăţimeNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)18.11
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann LPJ-350SP previne supracurența sau scurtcircuitele. Este util în circuitele motoarelor pentru a permite pornirea bruscă în timpul pornirilor, dar pentru a preveni supratensiunile în timpul fluctuațiilor curentului.

Caracteristici:

  • Siguranța Bussmann Low-Peak LPJ-350SP are două elemente atât pentru funcțiile de întârziere, cât și pentru limitarea curentului.
  • Întârzierea sa îndelungată reduce numărul de deschideri inutile de siguranțe cauzate de suprasarcini temporare.
  • Capacitatea de limitare a curentului a acestei siguranțe protejează componentele din aval de efectele termice și magnetice ale curenților de scurtcircuit.
  • Are capete șuruburi ale lamelor pentru conexiuni rezistente la manipulare.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Această siguranță indică sau nu indică?

A. Aceasta este o siguranță neindicativă. Dar dacă doriți o siguranță indicatoare cu configurații similare, verificați Siguranță Bussmann LPJ-350SPI.

Î. Cum aleg siguranța cu întârziere adecvată?

A. Selectarea siguranței corecte implică luarea în considerare a curentului normal de funcționare al circuitului, a curentului de pornire în timpul pornirii și a curentului maxim susținut pe care echipamentul îl poate gestiona.

Î. Care este timpul de răspuns al acestei siguranțe?

A. Siguranța Bussmann LPJ-350SP are un timp de răspuns de 10 secunde la 500% din capacitatea curentului nominal.

Variante de produs

ProdusModelIndicație vizualăStilul corpuluiTip conexiuneEvaluare curentDiametruAmplificatoare cu siguranțăCodul suportului siguranțeiLungimePreț
Siguranță BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNeindicativCilindrică-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
Siguranță BUSSMANN LPJ-15SP cu vârf scăzut, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-30SP Siguranță cu vârf scăzut, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNeindicativCilindrică-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP Siguranță cu vârf scăzut, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNeindicativCilindrică-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
Siguranță BUSSMANN LPJ-60SP cu vârf scăzut, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-70SP Siguranță cu vârf scăzut, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNeindicativLamă-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
Siguranță BUSSMANN LPJ-100SP cu vârf scăzut, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNeindicativLamă-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPJ-350SP Siguranță cu vârf scăzut, 350 A, 600 V
€1,159.40 /unitate