Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Amperi AC: 225 la 400 , Indicator siguranță arsă: Nu , Tip conector: Cutie Lug , Evaluare curentă: 400A , Tensiune DC nominală: 300 VDC , Adâncime: 4-1/5 " , Design bloc de siguranțe: Barieră , Diametru siguranță: 1-3/5 " , Cod suport de siguranță: AD , Lungimea siguranței: 7 1 / 5 " , Tip siguranță: Industrial , Siguranță Clasa UL: J , Înălțime: 4.8 " , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Lungime: 12.5 " , Max. Amperi: 400 , Max. Voltaj: 600 , Stil de montare: Montare pe panou , Ambalare: masă , Tip produs: Suportul pentru siguranțe , Tip: Clasa J , Voltaj: 600V , Dimensiunea firului: 600kcmil până la 4 AWG