Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de siguranțe BUSSMANN JM60400-1CR 225 până la 400 amperi 600 volți maxim 1p | AC8FEC 39P405

BUSSMANN Bloc de siguranțe JM60400-1CR 225 până la 400 amperi 600 volți maxim 1p

În stoc
Element: AC8FEC Model: JM60400-1CRCrucea Ref: 39P405
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
€710.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje225 la 400
Amplificatoare AC225 la 400
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorCutie Lug
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Adâncime4-1/5 "
Designul blocurilor de siguranțeBarieră
Siguranță Dia.1-3/5 "
Codul suportului siguranțeiAD
Lungimea siguranței7 1 / 5 "
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULJ
Înălţime4.8 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime12.5 "
Max. Amperi400
Max. Voltaj600
Stil de montareMontare pe panou
Număr de poli1
Lăţime3 3 / 5 "
Dimensiunea firului600kcmil până la 4 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1138
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliLăţimePreț
Bloc de siguranțe BUSSMANN JM60400-2CR 225 până la 400 amperi 600 volți maxim 2p | AC8FED 39P406 JM60400-2CR27 1 / 3 "€1,805.83
Bloc de siguranțe BUSSMANN JM60400-3CR, 225 până la 400A, 600VAC, 3 poli, 300VDC | AC8FEE 39P407 JM60400-3CR311 "€1,642.74
BUSSMANN JM60400-1MW22 BUSSMANN JM60400-1MW22 | BC9GWF JM60400-1MW22--€341.33
Bloc de siguranțe BUSSMANN JM60400-3MW22, clasa J, 3 poli, 400 A, 600 V | BC9KJD JM60400-3MW223 stâlp-€956.82
BUSSMANN JM60400-2MW22 BUSSMANN JM60400-2MW22 | BD2UML JM60400-2MW22--€662.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc de siguranțe JM60400-1CR 225 până la 400 amperi 600 volți maxim 1p
€710.03 /unitate