Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4248-C Marcator pentru țevi Aer exterior 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF4RWW 9HVA0

BRADY 4248-C Pipe Marker Outside Air 2-1/2 To 3-7/8 In

În stoc
Articol: AF4RWW Model: 4248-CCrucea Ref: 9HVA0
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
€25.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalAlbastru
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 3-7/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)5.46
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)30.1
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 4248-H Albastru aer exterior 10 - 15 in | AF3RTB 8CLW2 4248-H-Albastru10 - 15 "-AlbCurea-on-Foaie de plastic imprimată€51.36
BRADY 7206-1 Marcator pentru țevi Aer exterior 2-1/2 până la 7-7/8 in | AF3TBZ 8CPR2 7206-12.25 "Albastru2-1/2 to 7-7/8"2.25 "AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.70
BRADY 7207-1 Marcator pentru țevi exterior alb aer 2-1/2 până la 7-7/8in | AF3TDH 8CR55 7207-11.12 "Alb2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€25.80
Marcator pentru țevi BRADY 4248-D exterior aer albastru 4 până la 6 in | AF3TZT 8CXY3 4248-D-Albastru4 - 6 "-AlbSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€27.09
Marcator pentru țevi BRADY 4248-F Aer exterior negru 6 până la 7-7/8 inchi | AF4MYP 9CPK8 4248-F-Albastru6 la 7-7 / 8 "-AlbCurea-on-Foaie de plastic imprimată€28.14
BRADY 4248-G Marcator pentru țeavă exterior aer negru 8 până la 9-7/8 inchi | AF4RUN 9HU81 4248-G-Albastru8 la 9-7 / 8 "-AlbCurea-on-Foaie de plastic imprimată€48.68
BRADY 7206-4 Marcator pentru țevi exterior aer negru 3/4 până la 2-3/8 inchi | AF4YEK 9PTL2 7206-42.25 "Albastru3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4248-C Pipe Marker Outside Air 2-1/2 To 3-7/8 In
€25.05 /unitate