Siguranța Bussmann LPJ-250SP este o siguranță neindicativă ideală pentru prevenirea deteriorării cauzate de situațiile de supracurent în sistemele electrice. Caracteristica sa de limitare a curentului protejează componentele din aval de efectele termice și magnetice dăunătoare ale curenților de scurtcircuit. Această siguranță este utilizată în mașini industriale, clădiri comerciale și sisteme auto.
Caracteristici:
- Siguranța Bussmann LPJ-250SP vine cu un răspuns cu întârziere cu un timp de răspuns de 10 secunde la 500% din curentul nominal pentru o pornire sigură și prevenirea pericolelor de declanșare nejustificate.
- Această siguranță cu vârf scăzut are o siguranță cu două elemente, atât cu funcționalități de întârziere, cât și de limitare a curentului, pentru o protecție precisă împotriva supracurenților, reducând potențialul de deteriorare a componentelor electrice.
- Are o putere nominală de 250A pentru vârfuri eficiente neașteptate ale fluxului de curent.
- Această siguranță cu vârf scăzut are un rating de întrerupere de 300kAIC la 600VAC și 100kAIC la 300VDC pentru a gestiona cu ușurință curenții de defect de mare energie.
- Oferă rapoarte consistente de intensitate de 2:1 pentru toate siguranțele cu vârf scăzut pentru o protecție fără întreruperi și timpi de nefuncționare minimizați.
- Pentru o variantă cu rating curent mai mare, consultați cea a mărcii LPJ 600 SP siguranță neindicatoare cu un amperaj nominal de 600A pentru sarcină mare.
Întrebări frecvente:
Î. Poate fi instalată această siguranță în locuri compacte?
A. Designul compact al siguranței, combinat cu suportul corespunzător, permite frecvent instalarea în spații restrânse. Cu toate acestea, este esențial să se garanteze spațiu suficient pentru a asigura o instalare sigură și sigură.
Î. Care este avantajul întârzierii lungi a siguranței Bussmann LPJ-125SP?
A. Întârzierea îndelungată minimizează deschiderile inutile de siguranțe din cauza supratensiunilor tranzitorii și supraîncărcărilor temporare.
Î. Această siguranță Bussman LPJ-125SP este certificată?
A. Este listat UL și certificat CSA.
Î. Cum pot preveni declanșarea nedorită a siguranței?
A. Asigurați-vă întotdeauna dimensiunea corectă a siguranței conform nevoilor circuitului și verificați dacă supratensiunea inițială a echipamentului se aliniază cu capacitățile siguranței este esențială pentru a preveni declanșarea nejustificată.