Siguranța Bussmann LPJ-600SP este o siguranță Low-Peak concepută pentru a arde rapid atunci când apare un supracurent. Această întârziere este intenționată și asigură că supracurenții momentan care apar în timpul funcționării normale, cum ar fi curenții de pornire a motorului sau supratensiunile de scurtă durată, nu provoacă declanșarea siguranței.
Caracteristici:
- Siguranța Bussmann LPJ-600SP Low-Peak are un element dublu pentru funcționalități de întârziere și limitare a curentului.
- Această siguranță are un rating de întrerupere de 300 kAIC la 600 VAC pentru a gestiona curenții de defect de mare energie.
- Are un timp de răspuns de 10 secunde la 500% din curentul nominal, permițând pornirea și funcționarea în siguranță a echipamentelor grele, fără riscul de declanșare inutilă.
- Această siguranță Low-Peak oferă rapoarte consistente de intensitate de 2:1 pentru o protecție perfectă și timp de nefuncționare minim.
- Are un corp din melamină pentru a rezista căldurii generate în timpul rezistenței la supracurenți.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Cum diferă o siguranță cu întârziere de o siguranță standard?
A. O siguranță standard răspunde imediat la supracurențe și se va arde dacă curentul își depășește valoarea nominală. În schimb, o siguranță cu întârziere introduce în mod intenționat o întârziere în răspunsul său, permițându-i să tolereze supracurențe temporare fără declanșare.
Î. De ce sunt importante siguranțele cu întârziere?
A. Siguranțele cu întârziere ajută la prevenirea întreruperilor inutile cauzate de supracurențe tranzitorii în timpul funcționării normale a echipamentului. Ele găsesc un echilibru între protecție și funcționalitate, asigurându-se că echipamentele esențiale nu se opresc din cauza vârfurilor inofensive de curent.
Î. Pot siguranțele cu întârziere să ofere același nivel de protecție ca și siguranțele standard?
R. Da, siguranțele cu întârziere oferă niveluri similare de protecție împotriva supracurenților susținuti ca și siguranțele standard.
Î. Această siguranță indică sau nu indică?
A. Este o siguranță neindicatoare. Cu toate acestea, dacă aveți nevoie de o siguranță indicatoare cu o configurație similară, puteți verifica Siguranță Bussmann LPJ-600SPI care are easyID pentru o identificare convenabilă.