Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN LPJ-400SP Siguranță cu vârf scăzut, 400 A, 600 V | AE8QTL 6F378

BUSSMANN LPJ-400SP Siguranță cu vârf scăzut, 400 A, 600 V

În stoc
Articol: AE8QTL Model: LPJ-400SPCrucea Ref: 6F378
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
€328.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V
Material corpMelamina
Stilul corpuluiLamă
ClasăClasa J
Tip conexiuneCapătul lamei cu șuruburi x Capătul lamei cu șuruburi
Evaluare curent400A
Evaluarea tensiunii DC300V
AdâncimeNU SE APLICĂ
Diametru2 1 / 8 "
ElementDual
Pentru seria bloc de siguranțeCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funcțional egal cuFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Amplificatoare cu siguranță400
Designul blocurilor de siguranțeNerespingerea
Codul suportului siguranțeiAD
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 300V DC, 300kA la 600V AC
Lungime7 1 / 8 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Respingere / NerefuzareRespingere
Timp De Raspuns10 sec. @ 500%
VitezăÎntârziere
TipLimitarea curentului cu întârziere
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj600VAC / 300VDC
LăţimeNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)18.11
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann LPJ-400SP cu vârf scăzut este utilizată în diverse mașini industriale, distribuție de energie și panouri electrice. Protejează circuitele electrice prin întreruperea în siguranță a fluxului de curent în caz de suprasarcină sau defecțiuni.

Caracteristici:

  • Această siguranță LPJ-400SP are construcție melamină pentru durabilitate și izolație electrică sporită.
  • Are o tensiune nominală AC de 600 VAC și o tensiune DC nominală de 300 VDC.
  • Această siguranță măsoară 7-1/8 inchi în lungime și are un diametru de 2-1/8 inci.
  • Dispune de un corp de lamă care nu indică performanță sporită.
  • Această siguranță cu vârf scăzut are un design cu două elemente pentru a preveni pericolele electrice.
  • Oferă un rating de întrerupere de 100kA la 300VDC și 300kA la 600VAC.

Întrebări frecvente:

Î. Există și alte siguranțe din seria LPJ disponibile cu curent nominal mai mare?

A. Da, Raptor Supplies oferă siguranțe Bussmann din seria LPJ cu curent nominal mai mare. Clienții care caută astfel de siguranțe pot opta pentru Siguranță LPJ-450SPI având un amperaj nominal de 450A.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o siguranță?

A.

  • Potriviți valoarea nominală a curentului cu curentul circuitului.
  • Asigurați-vă compatibilitatea cu tensiunea nominală.
  • Verificați capacitatea de întrerupere pentru curenții de defect.
  • Selectați viteza de răspuns adecvată.

Î. Cum întrețin această siguranță Bussmann LPJ-400SP și o previn de pericolele electrice?

A.

  • Verificați dacă nu există daune, coroziune sau uzură.
  • Păstrați împrejurimile curate și uscate.
  • Asigurați-vă că se potrivește corect în suportul său.
  • Schimbați siguranțele deteriorate sau uzate.
  • Potriviți valorile nominale de curent și tensiune.
  • Deconectați alimentarea înainte de a lucra la el.
  • Consultați profesioniști când nu sunteți sigur.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o siguranță cu vârf scăzut?

A.

    A.
  • Potriviți curentul nominal la nevoile circuitului.
  • Asigurați-vă că tensiunea nominală este suficientă.
  • Selectați o siguranță cu acțiune rapidă pentru un răspuns rapid.
  • Evaluați cerințele specifice aplicației.
  • Verificați adecvarea pentru mediul de operare.
  • Verificați capacitatea de protecție la scurtcircuit.
  • Asigurați-vă că dimensiunea fizică se potrivește cu circuitul.
  • Căutați certificări de siguranță relevante.
  • Echilibrați costul cu performanța.
  • Luați în considerare ușurința înlocuirii.

Î. Cum curăț și întrețin siguranța Bussmann LPJ-400SP cu vârf scăzut?

A.

  • Asigurați-vă că alimentarea este oprită înainte de curățare.
  • Verificați în mod regulat dacă nu sunt deteriorate sau uzate.
  • Utilizați o cârpă uscată sau neconductivă pentru a curăța.
  • Aplicați lubrifiant adecvat pe filetele NPT cu moderație.
  • Evitați utilizarea agenților de curățare abrazivi sau corozivi.
  • Respectați instrucțiunile de întreținere furnizate în manualul produsului.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această siguranță cu vârf scăzut?

A.

    A.
  • Asigurați-vă că este dezactivat înainte de instalare sau înlocuire.
  • Folosiți echipament de protecție individuală adecvat.
  • Verificați compatibilitatea cu aplicația.
  • Inspectați regulat pentru semne de uzură sau deteriorare.
  • Feriți-vă de circuitele sub tensiune.
  • Respectați standardele și reglementările de siguranță din industrie.
  • Depozitați siguranțele de rezervă într-un loc sigur și accesibil.
  • Aruncați siguranțele uzate în mod corespunzător.

Variante de produs

ProdusModelIndicație vizualăStilul corpuluiTip conexiuneEvaluare curentDiametruAmplificatoare cu siguranțăCodul suportului siguranțeiLungimePreț
Siguranță BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNeindicativCilindrică-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
Siguranță BUSSMANN LPJ-15SP cu vârf scăzut, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-30SP Siguranță cu vârf scăzut, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNeindicativCilindrică-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP Siguranță cu vârf scăzut, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNeindicativCilindrică-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
Siguranță BUSSMANN LPJ-60SP cu vârf scăzut, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-70SP Siguranță cu vârf scăzut, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNeindicativLamă-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
Siguranță BUSSMANN LPJ-100SP cu vârf scăzut, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNeindicativLamă-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPJ-400SP Siguranță cu vârf scăzut, 400 A, 600 V
€328.79 /unitate