Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN LPJ-110SP cu vârf scăzut, 110 A | AE8QTB 6F369

BUSSMANN LPJ-110SP Siguranță cu vârf scăzut, 110 A

În stoc
Articol: AE8QTB Model: LPJ-110SPCrucea Ref: 6F369
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
€216.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V
Material corpMelamina
Stilul corpuluiLamă
ClasăClasa J
Evaluare curent110A
Evaluarea tensiunii DC300V
AdâncimeNU SE APLICĂ
Diametru1 5 / 8 "
ElementDual
Pentru seria bloc de siguranțeCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funcțional egal cuFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Amplificatoare cu siguranță110
Designul blocurilor de siguranțeNerespingerea
Codul suportului siguranțeiAC
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 300V DC, 300kA la 600V AC
Lungime5 3 / 4 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj600VAC / 300VDC
LăţimeNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann LPJ-110SP previne declanșarea nejustificată în timpul fazelor de pornire a motorului și a echipamentului. Această siguranță lentă de clasă J este în general asociată cu blocul de siguranțe indicatoare pentru a izola un circuit electric atunci când este supus la sarcini prelungite și scurtcircuite în aplicații industriale și comerciale.

Caracteristici:

  • Această siguranță Bussmann 110A are montare cu lamă pentru a asigura o instalare sigură și eficientă.
  • Are valori nominale de întrerupere de 100kA la 300VDC și 300kA la 600VAC pentru o protecție eficientă a circuitului chiar și în scenarii de curent ridicat.
  • Această siguranță Low Peak Class J are un corp din melamină care oferă atât rezistență mecanică, cât și izolație electrică.
  • Are un design cu două elemente pentru îmbunătățirea protecției și a fiabilității în circuitele de medie tensiune.

Accesorii compatibile:

  • Bussmann Bloc de siguranțe JM60200-3CR: Acest suport pentru siguranțe este proiectat să funcționeze fără probleme cu siguranțe Clasa J clasificate pentru 600 VAC, oferind o capacitate robustă de întrerupere pentru a proteja împotriva scurtcircuitelor.

Întrebări frecvente:

Î. Ce înseamnă LPJ pe această siguranță?

A. Înseamnă siguranța Low-Peak Clasa J, având un element dublu cu un design cu întârziere. Această siguranță prezintă o întârziere de cel puțin 10 secunde.

Î. Care este procesul de selectare a tipului adecvat de siguranțe Bussmann LPJ?

A. Pentru a face alegerea corectă, luați în considerare următorii factori

  • Curent de funcționare standard.
  • Tensiune în timpul funcționării.
  • Condiții de temperatură a mediului.
  • Curenți inițiali de supratensiune.
  • Curent maxim de defect.
  • Perioada de timp în care siguranța trebuie să se deschidă.

Î. Cum se întreține această siguranță Bussmann LPJ-110SP?

A.

  • Inspectați periodic suportul siguranței, contactele siguranței și siguranța însăși pentru semne de deteriorare, coroziune sau supraîncălzire. Înlocuiți imediat toate componentele deteriorate.
  • Asigurați-vă că siguranța este dimensionată corespunzător pentru cerințele de curent și tensiune ale circuitului. Utilizarea unei siguranțe subdimensionate poate duce la defecțiuni premature, în timp ce o siguranță supradimensionată ar putea să nu ofere o protecție adecvată.
  • Păstrați contactele suportului siguranței curate și fără murdărie, resturi și oxidare. Contactele murdare pot duce la conexiuni electrice proaste și la creșterea rezistenței, ducând la încălzire excesivă.
  • Depozitați siguranțele de rezervă într-un mediu curat și uscat pentru a preveni coroziunea sau contaminarea care le-ar putea afecta performanța.

Variante de produs

ProdusModelIndicație vizualăStilul corpuluiTip conexiuneEvaluare curentDiametruAmplificatoare cu siguranțăCodul suportului siguranțeiLungimePreț
Siguranță BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNeindicativCilindrică-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
Siguranță BUSSMANN LPJ-15SP cu vârf scăzut, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-30SP Siguranță cu vârf scăzut, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNeindicativCilindrică-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP Siguranță cu vârf scăzut, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNeindicativCilindrică-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
Siguranță BUSSMANN LPJ-60SP cu vârf scăzut, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-70SP Siguranță cu vârf scăzut, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNeindicativLamă-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
Siguranță BUSSMANN LPJ-100SP cu vârf scăzut, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNeindicativLamă-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPJ-110SP Siguranță cu vârf scăzut, 110 A
€216.90 /unitate