Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 634_72_0 Stainless Steel Flat Bar, 303, 1 Inch Thick, 3 Inch X 6 Ft Size, Cold Finished, Unpolished | CQ6GLX 783PR4

GRAINGER 634_72_0 Bară plată din oțel inoxidabil, 303, 1 inch grosime, 3 inch X 6 ft, finisat la rece, nelustruit

În stoc
Articol: CQ6GLX Model: 634_72_0Crucea Ref: 783PR4
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
€1,363.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.653
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
GRAINGER 2EXP8 Bară plată din oțel inoxidabil, 17-4, 0.188 inchi grosime, 6 inci X 6 inci, laminată la cald, moara | CQ6BNG 2EXP8€111.25
GRAINGER 20557_12_0 Bară plată din oțel inoxidabil, 17-4, 0.25 inch grosime, 1 1/2 inch X 12 inch, laminată la cald | CQ6BNH 783MT8 20557_12_0€39.26
GRAINGER 20557_36_0 Bară plată din oțel inoxidabil, 17-4, 0.25 inch grosime, 1 1/2 inch X 36 inch, laminată la cald | CQ6BNJ 783MU0 20557_36_0€106.02
GRAINGER 20557_72_0 Bară plată din oțel inoxidabil, 17-4, 0.25 inchi grosime, 1 1/2 inch X 6 ft, laminată la cald | CQ6BNK 783MU2 20557_72_0€169.42
GRAINGER 20557_6_0 Bară plată din oțel inoxidabil, 17-4, 0.25 inch grosime, 1 1/2 inch X 6 inch, laminată la cald | CQ6BNL 783MU1 20557_6_0€29.48
GRAINGER 20556_24_0 Bară plată din oțel inoxidabil, 17-4, 0.25 inch grosime, 1 1/4 inch X 24 inch, laminată la cald | CQ6BNM 783MT4 20556_24_0€65.32
GRAINGER 20556_36_0 Bară plată din oțel inoxidabil, 17-4, 0.25 inch grosime, 1 1/4 inch X 36 inch, laminată la cald | CQ6BNN 783MT5 20556_36_0€91.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 634_72_0 Bară plată din oțel inoxidabil, 303, 1 inch grosime, 3 inch X 6 ft, finisat la rece, nelustruit
€1,363.38 /unitate