Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NEOPERL 5501405 Aerator, 15/16 și 55/64-27 inchi, 2.2 gpm | AE2GQF 4XGG7

NEOPERL 5501405 Aerator, 15/16 și 55/64-27 inchi, 2.2 gpm

În stoc
Articol: AE2GQF Model: 5501405Crucea Ref: 4XGG7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€2.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAerator
finalizareaChrome
Rata de curgere2.2 g / min
PârâuAerat
Dimensiune de filet15/16" and 55/64-27
TipFir dual regulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Neoperl 5501405 este un aerator obișnuit cu două filete, conceput pentru a fi utilizat cu robinete pentru a controla și menține dreptatea fluxului. De asemenea, ajută la minimizarea stropilor prin eliminarea pulverizărilor laterale.
    • Acest aerator de calitate Neoperl este realizat în conformitate cu standardul NSF61 și poate gestiona un flux de lichid de până la 2.2 gpm.

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereArticolDimensiune de filetTipPreț
NEOPERL 5509003 Aerator 15/16-27 x 55/64-27 inch - Pachet De 6 | AA2KEG 10N192 55090030.35 g / minAerator pentru robinet15/16"-27 x 55/64"-27Dual€19.97
NEOPERL 5509004 Aerator 15/16-27 x 55/64-27 inch - Pachet De 50 | AA2KEH 10N193 55090040.35 g / minAerator pentru robinet15/16"-27 x 55/64"-27Dual€160.51
NEOPERL 5501005 Aerator 15/16 și 55/64-27 inch 0.5 Gpm | AE2GQB 4XGG3 55010050.5 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€3.51
NEOPERL 5501105 Aerator 15/16 și 55/64-27 inch 1 Gpm | AE2GQC 4XGG4 55011051.0 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€3.15
NEOPERL 5501205 Aerator 15/16 inch și 55/64-27 inch 1.5 Gpm | AE2GQD 4XGG5 55012051.5 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€2.50
NEOPERL 5501305 Aerator 15/16 și 55/64-27 inch 1.5 Gpm | AE2GQE 4XGG6 55013051.5 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€5.60
NEOPERL 5502605 Aerator 15/16 inch și 55/64-27 inch 0.5 Gpm | AE2GQU 4XGJ1 55026050.5 g / minAerator15/16" and 55/64-27Filet dublu obișnuit, rezistent la vandal, cu adaptor€9.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEOPERL 5501405 Aerator, 15/16 și 55/64-27 inchi, 2.2 gpm
€2.50 /unitate