Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NEOPERL 5505303 Aerator 15/16 și 55/64-27 inch 1 Gpm - Pachet De 6 | AE2GRQ 4XGN1

NEOPERL 5505303 Aerator 15/16 și 55/64-27 inch 1 Gpm - Pachet de 6

În stoc
Element: AE2GRQ Model: 5505303Crucea Ref: 4XGN1
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
€18.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAerator
finalizareaChrome
Rata de curgere1.0 g / min
PârâuAerat
Dimensiune de filet15/16" and 55/64-27
TipFir dual regulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereArticolDimensiune de filetTipPreț
NEOPERL 5509003 Aerator 15/16-27 x 55/64-27 inch - Pachet De 6 | AA2KEG 10N192 55090030.35 g / minAerator pentru robinet15/16"-27 x 55/64"-27Dual€19.98
NEOPERL 5509004 Aerator 15/16-27 x 55/64-27 inch - Pachet De 50 | AA2KEH 10N193 55090040.35 g / minAerator pentru robinet15/16"-27 x 55/64"-27Dual€155.81
NEOPERL 5501005 Aerator 15/16 și 55/64-27 inch 0.5 Gpm | AE2GQB 4XGG3 55010050.5 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€3.44
NEOPERL 5501105 Aerator 15/16 și 55/64-27 inch 1 Gpm | AE2GQC 4XGG4 55011051.0 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€3.06
NEOPERL 5501205 Aerator 15/16 inch și 55/64-27 inch 1.5 Gpm | AE2GQD 4XGG5 55012051.5 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€2.43
NEOPERL 5501305 Aerator 15/16 și 55/64-27 inch 1.5 Gpm | AE2GQE 4XGG6 55013051.5 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€5.49
NEOPERL 5501405 Aerator, 15/16 și 55/64-27 inchi, 2.2 gpm | AE2GQF 4XGG7 55014052.2 g / minAerator15/16" and 55/64-27Fir dual regulat€2.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEOPERL 5505303 Aerator 15/16 și 55/64-27 inch 1 Gpm - Pachet de 6
€18.14 /unitate