VESTIL EHLTTS-3654-2-48 Masă cu foarfece de ridicare și înclinare cu balamale, 2000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7RKP Model: EHLTS-3654-2-48

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,771.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
baterii incluseNu
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Controlul lungimii cablului pandantiv8 ft.
Înclinare la capăt45 grade
Materiale cadruOţel
Înălţime23.81 "
Lungime54 "
Viteza de ridicare23 sec./ft.
Înălțimea de ridicare Max.36 "
Înălțimea buzelor12 "
Înălțime coborâtă12 "
MaterialOţel
Max. Înălţime36 "
Unități de măsurareFIECARE
CP motor1 1/2 CP
MişcareNeportabil, fix
Tipul operațieiButon, electric
Suprasarcină de protecțieDa
Fază3
Lungimea platformei54 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului36 1 / 4 "
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea ridicată48 "
Voltaj460V AC
Lăţime38.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 507.15
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)97.16
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitateÎnălţimeLungimeViteza de ridicareMax. ÎnălţimeLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL EHLTT-H-3648-2-47 Masă cu foarfece de ridicare și înclinare cu balamale, dimensiune 36 inch x 48 inch | AG7RKL EHLTT-H-3648-2-4736 "2000 lbs.23.25 "53 "22 sec./ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "36 "€13,626.02
VESTIL EHLTT-H-4848-2-47 Masă cu foarfece de ridicare și înclinare cu balamale, dimensiune 48 inch x 48 inch | AG7RKM EHLTT-H-4848-2-4748 "2000 lbs.23.25 "53 "32 sec./ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "48 "€14,188.97
VESTIL EHLTTS-3654-4-48 Masă cu foarfece de ridicare și înclinare cu balamale, 4000 lb. Capacitate | AG7RKQ EHLTTS-3654-4-4838.25 "4000 lbs.23.81 "54 "46 sec./ft.36 "54 "36 1 / 4 "€17,134.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHLTTS-3654-2-48 Masă cu foarfece de ridicare și înclinare cu balamale, 2000 lb. Capacitate
€13,771.48 /unitate