DAYTON Ventilatoare cu acționare directă, montate pe acoperiș


Filtru
Asamblat/Demontat: Asamblate , Înălțimea bazei: 1.75 " , Evaluarea taxei: Standard , Material carcasă: Aluminiu filat , Hz: 60 , Max. Temp. admisie: 130 grade , Tip motor: Motor EC , Locație de montare: Acoperiş , Voltaj: 208/230 , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Centrifugă înclinată înapoi
StilModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț (ex. TVA)
A
4YC68
-22 "22 "-----€1,286.83
B
16D527
-17 "17 "-----€703.51
A
6KWK5
-22 "22 "-----€1,072.46
B
5DVR5
-19 "19 "-----€680.13
A
4YC73
-26 "26 "-----€2,380.44
A
4YC64
-19 "19 "-----€696.36
B
16D529
-17 "17 "-----€724.96
A
6KWK4
-22 "22 "-----€1,072.49
B
16D531
-17 "17 "-----€1,075.70
A
4YC66
-19 "19 "-----€978.82
B
5DVR7
-19 "19 "-----€975.33
B
5DVR9
-22 "22 "-----€1,182.52
B
16D533
- / - / 33817 "17 "-----€1,001.36
B
5DVR8
- / - / 33819 "19 "-----€1,057.56
B
16D534
- / - / 47417 "17 "-----€1,040.83
A
4YC67
- / - / 47419 "19 "-----€1,164.64
B
48C189
- / - / 52217 "17 "- / - / 406----€1,352.78
B
5DVT2
- / - / 119322 "22 "- / - / 1126- / - / 1052- / - / 955--€1,595.67
B
5DVT3
- / 831/181022 "22 "- / - / 1743- / - / 1673- / - / 1600- / - / 1426- / - / 1180€2,062.89
B
48C190
- / 1031/215919 "19 "- / - / 2089-- / - / 1935- / - / 1746- / - / 1471€2,328.11
B
38AX30
- / 1031/2159--- / - / 2089-- / - / 1935- / - / 1746- / - / 1471€2,328.11
B
38AX32
- / 2053/2624--- / - / 2347- / - / 1821---€4,031.93
B
48C192
- / 2624/205330 "30 "- / - / 2347- / - / 1821---€4,121.74
A
6KWK6
67922 "22 "640592527--€1,058.72
B
5DVT1
103122 "22 "-----€1,433.49
B
16D538
103119 "19 "-----€1,438.03
B
5DVT4
1164/1919/248726 "26 "- / 1777/2396- / 1611/2299- / 1355/2191- / - / 1910- / - / 1297€2,320.66
B
38AX31
1164/1919/2487--- / 1777/2396- / 1611/2299- / 1355/2191- / - / 1910- / - / 1297€2,341.34
B
5DVT0
119322 "22 "11261052955--€1,199.70
B
16D535
119319 "19 "11261052955--€1,191.81
A
4YC72
137026 "26 "12571100875--€1,924.19
B
16D536
181019 "19 "17431673160014261180€1,488.17
A
4YC69
181022 "22 "17431673160014261180€1,481.70
A
4YC71
215922 "22 "20892018193517461474€1,768.77
B
16D537
215919 "19 "20892018193517461474€1,723.43
A
4YC76
238630 "30 "2015----€2,991.98
A
4YC77
383730 "30 "3684351533282856-€2,803.20
A
6KWK7
383730 "30 "3684351533282856-€2,989.77

Ventilatoare cu acționare directă, montate pe acoperiș

Ventilatoarele Dayton sunt montate pe acoperiș pentru evacuarea aerului murdar din industrii și clădiri comerciale. Sunt proiectate să funcționeze continuu pentru a evacua aerul urât și mirosul în condiții de presiune statică scăzută până la moderată. Au o construcție din aluminiu filat, cu o bandă de vânt complet laminată pentru rezistență la coroziune, durabilitate, stabilitate și portabilitate. Aceste ventilatoare dispun de motoare cu acționare directă care sunt conectate direct la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Modelele selectate vin cu un control al vitezei pentru controlul vitezei ventilatoarelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare, disponibile în diametre ale roților cuprinse între 8.25 și 18.5 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?