DAYTON 4YC76 Aerisire în jos cu transmisie directă 18-1/2 inchi | AE2LNB

DAYTON 4YC76 Ventilatură de aerisire cu antrenare directă 18-1/2 in

În stoc
Articol: AE2LNB Model: 4YC76

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,991.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Downblast
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei30 "
Lățimea bazei30 "
CFM @ 0.000-In. SP3344
CFM @ 0.125-In. SP3202
CFM @ 0.250-In. SP3049
CFM @ 0.375-In. SP2863
CFM @ 0.500-In. SP2647
CFM @ 0.625-In. SP2386
CFM @ 0.750-In. SP2015
Tipul de unitateDirect
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP0.42
Max. Temp admisie130 grade
Max. Amperi de operare6.0
CP motor1/3
Tensiunea motorului115
Locație de montareAcoperiş
Număr de viteze1
Dia general.35.5 "
Inălțime totală28 "
Fază1
RPM860
Dia de ax. Sheave End5 / 8 "
Dia de ax. Capătul roții5 / 8 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.10.8
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.9.8
Control de viteza48C172
Viteză controlabilăDa
Diametrul roților18.5 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.1
Înălțimea navei (cm)91.95
Lungimea navei (cm)97.03
Lățimea navei (cm)97.03
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț
DAYTON 16D527 Aerisire în jos cu transmisie directă 8-1/4 in | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----€703.51
DAYTON 16D529 Aerisire în jos cu transmisie directă 8-1/4 in | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----€739.72
DAYTON 16D531 Aerisire în jos cu transmisie directă 8-1/4 in | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----€1,075.70
DAYTON 16D533 Aerisire în jos cu transmisie directă 8-1/4 in | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----€1,001.36
DAYTON 16D534 Aerisire în jos cu antrenare directă 10-1/2 in | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----€1,040.83
DAYTON 16D535 Aerisire în jos cu antrenare directă 11 in | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--€1,204.28
DAYTON 16D536 Aerisire în jos cu antrenare directă 13-1/4 in | AA7MJG 16D536181019 "19 "17431673160014261180€1,488.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YC76 Ventilatură de aerisire cu antrenare directă 18-1/2 in
€2,991.98 /unitate