DAYTON 5DVT4 Aerisire în jos cu transmisie directă 14-3/4 in | AE3KZZ

DAYTON 5DVT4 Downblast Vent Direct Drive 14-3/4 in

În stoc
Articol: AE3KZZ Model: 5DVT4

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,320.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Downblast
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei26 "
Lățimea bazei26 "
CFM @ 0.000-In. SP1948/2412/2875
CFM @ 0.125-In. SP1833/2318/2797
CFM @ 0.250-In. SP1719/2228/2719
CFM @ 0.375-In. SP1590/2135/2644
CFM @ 0.500-In. SP1418/2033/2566
CFM @ 0.625-In. SP1164/1919/2487
CFM @ 0.750-In. SP- / 1777/2396
CFM @ 0.875-In. SP- / 1611/2299
CFM @ 1.000-In. SP- / 1355/2191
CFM @ 1.250-In. SP- / - / 1910
CFM @ 1.500-In. SP- / - / 1297
Tipul de unitateDirect
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP0.24/0.46/0.79
Max. Temp admisie130 grade
Max. Amperi de operare10.1
CP motor3/4
Tipul motoruluiMotor EC
Tensiunea motorului115
Locație de montareAcoperiş
Număr de vitezeVariabil
Dia general.28.375 "
Inălțime totală23.75 "
Fază1
RPM1050/1300/1550
Dia de ax. Sheave End1 / 2 "
Dia de ax. Capătul roții1 / 2 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.9.4/13.2/18.0
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.9.0/12.9/17.4
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.8.0/12.0/16.8
Control de viteza43Y140
Viteză controlabilăDa
Diametrul roților14.75 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț
DAYTON 16D527 Aerisire în jos cu transmisie directă 8-1/4 in | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----€703.51
DAYTON 16D529 Aerisire în jos cu transmisie directă 8-1/4 in | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----€739.72
DAYTON 16D531 Aerisire în jos cu transmisie directă 8-1/4 in | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----€1,075.70
DAYTON 16D533 Aerisire în jos cu transmisie directă 8-1/4 in | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----€1,001.36
DAYTON 16D534 Aerisire în jos cu antrenare directă 10-1/2 in | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----€1,040.83
DAYTON 16D535 Aerisire în jos cu antrenare directă 11 in | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--€1,204.28
DAYTON 16D536 Aerisire în jos cu antrenare directă 13-1/4 in | AA7MJG 16D536181019 "19 "17431673160014261180€1,488.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5DVT4 Downblast Vent Direct Drive 14-3/4 in
€2,320.66 /unitate