DAYTON 38AX32 Aerisire cu tracțiune directă 18-1/2 inch | AH7RRB

DAYTON 38AX32 Downblast Vent Direct Drive 18-1/2 inch

În stoc
Element: AH7RRB Model: 38AX32

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,031.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Downblast
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Înălțimea bazei1.75 "
CFM @ 0.000-In. SP2839/3150/3500
CFM @ 0.125-In. SP2668/2997/3364
CFM @ 0.250-In. SP2469/2832/3219
CFM @ 0.375-In. SP2213/2624/3052
CFM @ 0.500-In. SP1882/2375/2858
CFM @ 0.625-In. SP- / 2053/2624
CFM @ 0.750-In. SP- / - / 2347
CFM @ 0.875-In. SP- / - / 1821
Dimensiunea A30 "
Dimensiunea B35.5 "
Dimensiunea C28 "
Dimensiunea D5.5 "
Tipul de unitateUnitate directă
Evaluarea taxeiStandard
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP0.26/0.35/0.48
Max. Temp admisie130 grade
CP motor1
Tipul motoruluiMotor EC
Locație de montareAcoperiş
Număr de vitezeVariabil
Dia general.35.5 "
Inălțime totală28 "
Fază1
RPM900/810/730
Dia de ax. Capătul roții5 / 8 "
Mărimea30 "x 30"
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.8.7/9.9/11.7
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.7.2/8.7/10.9
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.6.7/8.2/10.1
Control de viteza43Y140
Viteză controlabilăDa
Voltaj208/230
Diametrul roților18.5 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.45
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)93.98
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pachet de unitate cu motor inclus: Da

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț
DAYTON 16D527 Aerisire în jos cu transmisie directă 8-1/4 in | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----€703.51
DAYTON 16D529 Aerisire în jos cu transmisie directă 8-1/4 in | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----€724.96
DAYTON 16D531 Aerisire în jos cu transmisie directă 8-1/4 in | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----€1,075.70
DAYTON 16D533 Aerisire în jos cu transmisie directă 8-1/4 in | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----€1,001.36
DAYTON 16D534 Aerisire în jos cu antrenare directă 10-1/2 in | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----€1,040.83
DAYTON 16D535 Aerisire în jos cu antrenare directă 11 in | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--€1,191.81
DAYTON 16D536 Aerisire în jos cu antrenare directă 13-1/4 in | AA7MJG 16D536181019 "19 "17431673160014261180€1,488.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 38AX32 Downblast Vent Direct Drive 18-1/2 inch
€4,031.94 /unitate