Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN RM25060-3CR Bloc de siguranțe 60A 250V Cutie Lug 3 Poli | AH9MZA 40LH19

BUSSMANN RM25060-3CR Bloc de siguranțe 60A 250V cutie 3 poli

În stoc
Articol: AH9MZA Model: RM25060-3CRCrucea Ref: 40LH19
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
€95.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Material corptermoplastic
Tipul ConnectorCutie Lug
Evaluarea tensiunii DC125 VDC
Pentru utilizareLPN, KTN-R, FRN
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Siguranță clasa ULR
Înălţime2.3 "
Lungime4.2 "
Stil de montareȘurub în jos / șină DIN
Număr de poli3
Amperi de operare35 la 60A
TipBloc de siguranțe
Lăţime4"
Dimensiunea firului14-2 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)5.82
Lungimea navei (cm)10.74
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tipul siguranței: industrial

Variante de produs

ProdusModelLungimea siguranțeiEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACÎnălţimeLungimeMax. AmperiMax. VoltajStil de montarePreț
BUSSMANN RM25100-3CR Bloc de siguranțe 70 până la 100 amperi 250 volți maxim 3p | AC8FBZ 39P348 RM25100-3CR6"250 VAC70 la 1002.8 "6 4 / 5 "100250Montare pe panou cu 4 găuri€228.00
BUSSMANN RM25200-3CR Bloc de siguranțe 110 până la 200 amperi 250 volți maxim 3p | AC8FCC 39P351 RM25200-3CR7"250 VAC110 la 2003.8 "8"200250Montare pe panou cu 4 găuri€669.12
Bloc de siguranțe BUSSMANN RM25400-3CR 225 până la 400 amperi 250 volți maxim 3p | AC8FCF 39P354 RM25400-3CR8 3 / 5 "250 VAC225 la 4004.8 "9.5 "400250Montare pe panou cu 4 găuri€1,292.76
Bloc de siguranțe BUSSMANN RM25600-3CR 450 până la 600 amperi 250 volți maxim 3p | AC8FCJ 39P357 RM25600-3CR10 2 / 5 "250 VAC450 la 6005.61 "11 2 / 5 "600250Montare pe panou cu 4 găuri€2,671.85
BUSSMANN RM60100-3CR Bloc de siguranțe 70 până la 100 amperi 600 volți maxim 3p | AC8FDC 39P380 RM60100-3CR8"600 VAC70 la 1002.8 "8 2 / 3 "100600Montare pe panou cu 4 găuri€553.89
BUSSMANN RM60200-3CR Bloc de siguranțe 110 până la 200 amperi 600 volți maxim 3p | AC8FDF 39P383 RM60200-3CR9 3 / 5 "600 VAC110 la 2003.8 "10 2 / 3 "200600Montare pe panou cu 4 găuri€623.46
Bloc de siguranțe BUSSMANN RM60400-3CR 225 până la 400 amperi 600 volți maxim 3p | AC8FDJ 39P386 RM60400-3CR11 3 / 5 "600 VAC225 la 4004.8 "12.5 "400600Montare pe panou cu 4 găuri€4,221.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN RM25060-3CR Bloc de siguranțe 60A 250V cutie 3 poli
€95.02 /unitate