Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLICKLE SPO 75/15K-B12 Roată roată 660 lb. 3 D x 1-1/4 inch | AD3PVY 40L476

BLICKLE Roată roată SPO 75/15K-B12 660 lb. 3 D x 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AD3PVY Model: SPO 75 / 15K-B12Crucea Ref: 40L476
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
€26.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.1 / 2 '
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Materialul roții rotativeNailon
Culoarea nucleuluiAlb
Material de bazăNailon
Durometru70 Shore D
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Lungimea butucului1.375 "
Lățimea butucului1-3/8 "
Rating de încărcare660 lb.
Înlocuitor pentruModel nr. LKR-SPO 75K, LHD-SPO 75K
Bucșă cu cheieInclus
Temp. Gamă-13 grade până la 176 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiAlb
Diametrul roților3"
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2102
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea butuculuiBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareRezistent laBucșă cu cheieTemp. GamăCuloarea roțiiPreț
BLICKLE SPO 100/15K-B12 Roată roată 1100 lb. 4 D x 1-1/2 inch | AD3PVZ 40L477 SPO 100 / 15K-B12-1 / 2 '1000 - 2999 lb.1100 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FAlb€31.57
BLICKLE SPO 127/20K-B12 Roată roată 1650 lb. 5 D x 2 inchi | AD3PWA 40L478 SPO 127 / 20K-B12-1 / 2 '1000 - 2999 lb.1650 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FAlb€68.44
BLICKLE SPO 150/20K-B12 Roată roată 1760 lb. 6 D x 2 inchi | AD3PWB 40L479 SPO 150 / 20K-B12-1 / 2 '1000 - 2999 lb.1760 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FAlb€97.67
Roată BLICKLE GSPO 80/20K-B12 2200 lb 3-1/8 D x 1-3/8 in | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1 / 2 '1000 - 2999 lb.2200 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FBej natural€54.93
BLICKLE GSPO 100/20K-B12 roată roată 2750 lb. 4 D x 1-3/8 inch | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1 / 2 '1000 - 2999 lb.2750 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FBej natural€88.98
BLICKLE GSPO 101/25K-B34 Roată roată 3300 lb. 4 D x 2 inchi | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3 / 4 '3000 - 5999 lb.3300 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FBej natural€126.75
BLICKLE GSPO 125/25K-B34 Roată roată 4400 lb. 5 D x 2 inchi | AD3PWH 40L486 GSPO 125 / 25K-B34-3 / 4 '3000 - 5999 lb.4400 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FBej natural€103.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE Roată roată SPO 75/15K-B12 660 lb. 3 D x 1-1/4 inch
€26.22 /unitate