Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERNCO PDTC-215 Conector flexibil 6-57/64 inch lungime | AC4GVA 2ZU13

FERNCO Conector flexibil PDTC-215 6-57/64 inch lungime

În stoc
Element: AC4GVA Model: PDTC-215Crucea Ref: 2ZU13
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
€12.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector flexibil
Material band300 oțel inoxidabil
Material corpPVC elastomeric
Pentru dimensiunea țevii1-1 / 4 "x 2"
În interiorul Dia.1-29/64" x 2-25/64"
Lungime6 57 / 64 "
Presiune maximă4.3 psi
Max. Temp.140 grade F
Rezistent laProduse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț
FERNCO PDTC-150 Conector flexibil 6-57/64 inch lungime | AC4GUZ 2ZU12 PDTC-1501-1/4" x 1-1/2"1-29/64" x 1-61/64"6 57 / 64 "€8.68
FERNCO PTC-150 Conector de țeavă tubulară 2-1/4 inch lungime | AC4GVB 2ZU14 PTC-1501.25 "1-29/64" x 1-29/64"2.25 "€10.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERNCO Conector flexibil PDTC-215 6-57/64 inch lungime
€12.25 /unitate