NORDFAB Robinet pentru montarea conductelor


Filtru
Strat: Galvanizat , Ecartament: 22 , Material: Oţel , Tip: Atingeți În
StilModelDiametruDimensiunea conducteiDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A
8040302775
4 "x 4"4 "x 4"4"8"4"8"€165.80
A
8040302780
6 "x 4"6 "x 4"6"8"4"8"€165.80
A
8040302782
6 "x 6"6 "x 6"6"10 "6"10 "€182.32
A
8040302789
8 "x 4"8 "x 4"8"8"4"8"€139.12
A
8040302791
8 "x 6"8 "x 6"8"10 "6"10 "€182.32
A
8040302793
8 "x 8"8 "x 8"8"12 "8"12 "€202.01
A
8040302802
10 "x 4"10 "x 4"10 "8"4"8"€165.80
A
8040302804
10 "x 6"10 "x 6"10 "10 "6"10 "€182.32
A
8040302806
10 "x 8"10 "x 8"10 "12 "8"12 "€168.94
A
8040302808
10 "x 10"10 "x 10"10 "14 "10 "14 "€228.26
A
8040302819
12 "x 4"12 "x 4"12 "8"4"8"€134.16
A
8040302821
12 "x 6"12 "x 6"12 "10 "6"10 "€151.76
A
8040302823
12 "x 8"12 "x 8"12 "12 "8"12 "€160.18
A
8040302825
12 "x 10"12 "x 10"12 "14 "10 "14 "€190.18
A
8040302827
12 "x 12"12 "x 12"12 "16 "12 "16 "€245.64

Robinet pentru montarea conductelor

Robinetele de racordare la conducte Nordfab sunt proiectate pentru a tăia liniile existente de circulație a fluidului și pentru a adăuga o ramură separată la 90 de grade pentru un flux de aer îmbunătățit. Aceste unități au o garnitură EPDM pre-etanșată pentru a asigura o conexiune fără scurgeri și pentru a fixa componentele împreună, eliminând astfel nevoia de etanșare suplimentară a îmbinărilor transversale. Sunt ușor de îndepărtat, curățat și reasamblat și sunt ideale pentru aplicații de colectare a prafului, aburului și a fumului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste robinete Quick-Fit disponibile în dimensiuni ale conductelor cuprinse între 4 x 4 inchi și 12 x 12 inci pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?