Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040302791 Robinet de racord pentru conductă inch 8 x 6 | AD3LNL 3224-0806-100000 / 40D586

NORDFAB 8040302791 Robinet de racord pentru conductă inch 8 x 6

În stoc
Articol: AD3LNL Model: 8040302791Ref încrucișat: 3224-0806-100000 / 40D586

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€183.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru8 "x 6"
Dimensiunea conductei8 "x 6"
Ecartament22
Diametru de intrare8"
Lungime10 "
MaterialOţel
Outlet Dia.6"
TipAtingeți În
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.LăţimePreț
NORDFAB 8040302775 Robinet de racord pentru conductă inch 4 x 4 | AD3LNG 3224-0404-100000 / 40D582 80403027754 "x 4"4 "x 4"4"8"4"8"€167.11
NORDFAB 8040302780 Robinet de racord pentru conductă inch 6 x 4 | AD3LNH 3224-0604-100000 / 40D583 80403027806 "x 4"6 "x 4"6"8"4"8"€167.11
NORDFAB 8040302789 Robinet de racord pentru conductă inch 8 x 4 | AD3LNJ 3224-0804-100000 / 40D584 80403027898 "x 4"8 "x 4"8"8"4"8"€145.41
NORDFAB 8040302782 Robinet de racord pentru conductă inch 6 x 6 | AD3LNK 3224-0606-100000 / 40D585 80403027826 "x 6"6 "x 6"6"10 "6"10 "€191.02
NORDFAB 8040302793 Robinet de racord pentru conductă inch 8 x 8 | AD3LNM 3224-0808-100000 / 40D587 80403027938 "x 8"8 "x 8"8"12 "8"12 "€203.62
NORDFAB 8040302802 Robinet de racord pentru conductă inch 10 x 4 | AD3LNN 3224-1004-100000 / 40D588 804030280210 "x 4"10 "x 4"10 "8"4"8"€167.11
NORDFAB 8040302804 Robinet de racord pentru conductă inch 10 x 6 | AD3LNP 3224-1006-100000 / 40D589 804030280410 "x 6"10 "x 6"10 "10 "6"10 "€183.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040302791 Robinet de racord pentru conductă inch 8 x 6
€183.76 /unitate