Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040302819 Robinet de racord pentru conductă inch 12 x 4 | AD3LNT 3224-1204-100000 / 40D592

NORDFAB 8040302819 Robinet de racord pentru conductă inch 12 x 4

În stoc
Articol: AD3LNT Model: 8040302819Ref încrucișat: 3224-1204-100000 / 40D592

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€138.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru12 "x 4"
Dimensiunea conductei12 "x 4"
Ecartament22
Diametru de intrare12 "
Lungime8"
MaterialOţel
Outlet Dia.4"
TipAtingeți În
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.LăţimePreț
NORDFAB 8040302775 Robinet de racord pentru conductă inch 4 x 4 | AD3LNG 3224-0404-100000 / 40D582 80403027754 "x 4"4 "x 4"4"8"4"8"€167.11
NORDFAB 8040302780 Robinet de racord pentru conductă inch 6 x 4 | AD3LNH 3224-0604-100000 / 40D583 80403027806 "x 4"6 "x 4"6"8"4"8"€167.11
NORDFAB 8040302789 Robinet de racord pentru conductă inch 8 x 4 | AD3LNJ 3224-0804-100000 / 40D584 80403027898 "x 4"8 "x 4"8"8"4"8"€145.41
NORDFAB 8040302782 Robinet de racord pentru conductă inch 6 x 6 | AD3LNK 3224-0606-100000 / 40D585 80403027826 "x 6"6 "x 6"6"10 "6"10 "€191.02
NORDFAB 8040302791 Robinet de racord pentru conductă inch 8 x 6 | AD3LNL 3224-0806-100000 / 40D586 80403027918 "x 6"8 "x 6"8"10 "6"10 "€183.76
NORDFAB 8040302793 Robinet de racord pentru conductă inch 8 x 8 | AD3LNM 3224-0808-100000 / 40D587 80403027938 "x 8"8 "x 8"8"12 "8"12 "€203.62
NORDFAB 8040302802 Robinet de racord pentru conductă inch 10 x 4 | AD3LNN 3224-1004-100000 / 40D588 804030280210 "x 4"10 "x 4"10 "8"4"8"€167.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040302819 Robinet de racord pentru conductă inch 12 x 4
€138.38 /unitate