KERN AND SOHN Cântare cu platformă din seria SFB


Filtru
Tip ecran: LCD , Tensiune de intrare: 110 până la 230 V AC , Material: Oţel inoxidabil , Max. Umiditate ambientală: 95% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: g, Hj, tJ, kg, lb, oz
StilModelLiniaritateaAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
A
SFB 10K1HIP
+/-0.001 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm€1,391.63
B
SFB 20K2HIP
+/-0.002 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm€1,391.63
C
SFB 50K5HIP
+/-0.005 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm€1,391.63
D
SFB 50K5LHIP
+/-0.005 kg105mm400 x 300 mm400 x 300 x 105 mm300 mm400mm€1,342.51
E
SFB 50K-3XL
+/-0.01 kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm€1,588.10
F
SFB 100K10HIP
+/-0.02 kg110mm400 x 300 mm400 x 300 x 110 mm300 mm400mm€1,440.75
G
SFB 100K-2XL
+/-0.02 kg142 mm650 x 500 mm650 x 500 x 142 mm500mm650 mm€2,341.21

Cântare cu platformă din seria SFB

Cântarele cu platformă Kern și Sohn din seria SFB sunt dispozitive de cântărire proiectate cu o platformă mare și plată pentru a găzdui obiecte voluminoase sau grele pentru măsurare. Aceste cântare sunt utilizate în medii industriale, comerciale și agricole pentru cântărirea diferitelor tipuri de mărfuri, produse și materiale. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune pe suprafețele expuse și rigiditate structurală. Aceste cântare cu platformă dispun în plus de afișaje închise din oțel inoxidabil pentru citiri ușoare. Sunt echipate cu iluminare de fundal a afișajului pentru iluminarea afișajului pentru citire în condiții de lumină scăzută. Aceste cântare cu platformă funcționează la temperaturi de până la 40 de grade C și au lățimi de suprafață de cântărire de 300, 400, 500 și 650 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?