Cantar industrial KERN AND SOHN SFB 100K10HIP, otel inoxidabil, 100Kg max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8LZN

KERN AND SOHN Cantar industrial SFB 100K10HIP, otel inoxidabil, 100 kg max. Cântărire, 10 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8LZN Model: SFB 100K10HIP

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,440.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară industrială
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Dimensiunea cifrei52mm
Afișaj TipLCD
Tensiune de intrare110 până la 230 V AC
Liniaritatea+/-0.02 kg
MaterialOţel inoxidabil
Max. Umiditatea mediului ambiant95%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Adâncimea platformei110mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune10g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară400 x 300 mm
reproductibilitatea0.01Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMg, Hj, tJ, kg, lb, oz
Capacitate de cântărire100kg
Dimensiunile platformei de cântărire400 x 300 x 110 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire300 mm
Lățimea suprafeței de cântărire400mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.11
Înălțimea navei (cm)21.4
Lungimea navei (cm)93.2
Lățimea navei (cm)55.8
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
Cantar industrial KERN AND SOHN SFB 100K-2XL, otel inoxidabil, 100 kg max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8LZU SFB 100K-2XL+/-0.02 kg142 mm650 x 500 mm650 x 500 x 142 mm500mm650 mm€2,341.22
Cantar industrial KERN AND SOHN SFB 10K1HIP, otel inoxidabil, 10Kg max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8LZW SFB 10K1HIP+/-0.001 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm€1,391.63
Cantar industrial KERN AND SOHN SFB 20K2HIP, otel inoxidabil, 20Kg max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CE8LZY SFB 20K2HIP+/-0.002 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm€1,391.63
Cantar industrial KERN AND SOHN SFB 50K-3XL, otel inoxidabil, 50 kg max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8MAB SFB 50K-3XL+/-0.01 kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm€1,588.10
Cantar industrial KERN AND SOHN SFB 50K5HIP, otel inoxidabil, 50 kg max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8MAC SFB 50K5HIP+/-0.005 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm€1,391.63
Cantar industrial KERN AND SOHN SFB 50K5LHIP, otel inoxidabil, 50 kg max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8MAD SFB 50K5LHIP+/-0.005 kg105mm400 x 300 mm400 x 300 x 105 mm300 mm400mm€1,342.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar industrial SFB 100K10HIP, otel inoxidabil, 100 kg max. Cântărire, 10 g Lizibilitate
€1,440.75 /unitate