DAYTON Motoare cu vibratoare


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Rulmenti: Minge , HP: 1/100 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Design motor: Polul umbrit , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: Polul umbrit , Montare: Tip curea , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Interval RPM: 1601-1700 , Protectie termala: Auto
StilModelVoltajDiapozitivul corpului.ForţareaAmplificatori de încărcare completăHzProiectare incinte motorRPM pe placa de identificareLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
71732461M
--------€173.04
B
5FTT3
1153.375 "5.00 lb.0.6560Deschideți Dripproof16253-9 / 16€217.73
C
712113127M
115V AC3 3 / 8 "8 lbf.0.48A60 HzOperatii Deschise29003 1 / 2 "€173.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?