Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor vibrator DAYTON 5FTT3 1/100 CP 1625 Rpm 115 V | AE3RZA

DAYTON Motor vibrator 5FTT3 1/100 CP 1625 rpm 115 V

În stoc
Articol: AE3RZA Model: 5FTT3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€212.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor vibrator
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.3.375 "
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Forţarea5.00 lb.
Amplificatori de încărcare completă0.65
HP1/100
Hz60
Clasa de izolareB
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiTrupa
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontareTip curea
RPM pe placa de identificare1625
Lungime totală3-9 / 16
Fază1
Gama RPM1601-1700
Protectie termalaAuto
Viteză2.2 in./sec.
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4805
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8501104020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVoltajDiapozitivul corpului.ForţareaAmplificatori de încărcare completăHzProiectare incinte motorRPM pe placa de identificareLungime totalăPreț
Motor vibrator DAYTON 712113127M, 1/100 CP, 8 Lbf Forță, 2900 Rpm, 115VAC | CH6LDR 10C903 712113127M115V AC3 3 / 8 "8 lbf.0.48A60 HzOperatii Deschise29003 1 / 2 "€156.27
Motor vibrator DAYTON 71732461M, 1/200 CP, 2.5 lbf Forță, 1550 RPM, 115 V AC | CJ3TJQ 2PUX4 71732461M--------€160.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motor vibrator 5FTT3 1/100 CP 1625 rpm 115 V
€212.16 /unitate