Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor vibrator DAYTON 712113127M, 1/100 CP, 8 Lbf Forță, 2900 Rpm, 115VAC | CH6LDR 10C903

DAYTON 712113127M Motor vibrator, 1/100 CP, 8 Lbf Forță, 2900 Rpm, 115 VAC

În stoc
Articol: CH6LDR Model: 712113127MCrucea Ref: 10C903

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€173.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor vibrator
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.3 3 / 8 "
Forţarea8 lbf.
Amplificatori de încărcare completă0.48A
HP1/100
Hz60 Hz
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare2900
Număr de viteze1
Lungime totală3 1 / 2 "
Fază1
Viteză7 in./sec.
Voltaj115V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelVoltajDiapozitivul corpului.ForţareaAmplificatori de încărcare completăHzProiectare incinte motorRPM pe placa de identificareLungime totalăPreț
Motor vibrator DAYTON 5FTT3 1/100 CP 1625 Rpm 115 V | AE3RZA 5FTT31153.375 "5.00 lb.0.6560Deschideți Dripproof16253-9 / 16€217.73
Motor vibrator DAYTON 71732461M, 1/200 CP, 2.5 lbf Forță, 1550 RPM, 115 V AC | CJ3TJQ 2PUX4 71732461M--------€173.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 712113127M Motor vibrator, 1/100 CP, 8 Lbf Forță, 2900 Rpm, 115 VAC
€173.85 /unitate