DAYTON 3HHT1 Obturator de alimentare 30 inch cu un singur panou din aluminiu | AC9LWQ

DAYTON 3HHT1 Obturator de alimentare 30 inch cu un singur panou din aluminiu

În stoc
Articol: AC9LWQ Model: 3HHT1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€358.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor antiderapant / obturator admisie
Materialul lameiFinisaj de aluminiu
Se potrivește Fan Dia. (În.)30
Lățimea flanșei1.5 "
Adâncimea cadrului1.593
Zona liberă4.779 Pătrați.
MaterialCadru din aluminiu extrudat și tirant galvanizat G-90
Max. Viteză1500 fpm
Dimensiunea orificiului de montare9/32 x 1/2 "
Poziție de montareVertical
Număr de panouri1
Deschidere adâncime (în.)6
Deschidere obligatorie31H x 31W
Pătrat total (în.)32-3 / 4
TipAcționat prin gravitație, un singur panou

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.2515
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelZona liberăMax. VitezăDeschidere obligatoriePreț
Obturator de alimentare DAYTON 3HHT2 42 inch cu un singur panou din aluminiu | AC9LWR 3HHT29.744 Pătrați.2250 fpm43H x 43W€504.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3HHT1 Obturator de alimentare 30 inch cu un singur panou din aluminiu
€358.39 /unitate