Obturator de alimentare DAYTON 3HHT2 42 inch cu un singur panou din aluminiu | AC9LWR

DAYTON 3HHT2 Obturator de alimentare 42 inch cu un singur panou din aluminiu

În stoc
Articol: AC9LWR Model: 3HHT2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€504.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor antiderapant / obturator admisie
Materialul lameiFinisaj de aluminiu
Se potrivește Fan Dia. (În.)42
Lățimea flanșei1.5 "
Adâncimea cadrului1.593
Zona liberă9.744 Pătrați.
MaterialCadru din aluminiu extrudat și tirant galvanizat G-90
Max. Viteză2250 fpm
Dimensiunea orificiului de montare9/32 x 1/2 "
Poziție de montareVertical
Număr de panouri1
Deschidere adâncime (în.)6
Deschidere obligatorie43H x 43W
Pătrat total (în.)44-3 / 4
TipAcționat prin gravitație, un singur panou

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.207
Înălțimea navei (cm)116.33
Lungimea navei (cm)114.81
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelZona liberăMax. VitezăDeschidere obligatoriePreț
DAYTON 3HHT1 Obturator de alimentare 30 inch cu un singur panou din aluminiu | AC9LWQ 3HHT14.779 Pătrați.1500 fpm31H x 31W€358.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3HHT2 Obturator de alimentare 42 inch cu un singur panou din aluminiu
€504.10 /unitate