KERN AND SOHN Cântare de numărat seria CPE


Filtru
Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 315 x 355 x 110 mm , Înălțimea carcasei: 110 mm , Lungimea carcasei: 355 mm , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 85% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 230 x 300 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 300 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 230 mm
StilModelLiniaritateaDiviziuneCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)UMCapacitate de cântărirePreț (ex. TVA)
A
CPE 15K-3
+/-0.0015 kg0.5g250mg2.5gg, Kg15kg€349.27
B
CPE 6K-3
+/- 0.8g0.2g100mg1gg6000g€349.27
C
CPE 30K-3
+/- 3g1g500mg5gKg30000g€349.27

Cântare de numărat seria CPE

Cântarele de numărare Kern & Sohn din seria CPE sunt concepute pentru a număra cu precizie piesele sau articolele mici și apoi să calculeze totalul pe baza greutății cunoscute a fiecărui articol. Aceste cântare de banc acționate cu baterie au un design ușor, permițând o utilizare ușoară și portabilitate în mai multe locații, cum ar fi producția, depozitul sau transportul. Acestea au trei afișaje pentru a indica greutatea, greutatea de referință și numărul total de piese, simultan. Aceste unități utilizează în plus o tehnică de cântărire de verificare care implică cântărirea articolelor și compararea greutății cu o țintă predefinită sau un interval de toleranță. Dacă un obiect se încadrează într-un interval proiectat, sistemul poate furniza un semnal optic (cum ar fi un LED verde) sau un semnal acustic (un bip sau un sunet) pentru a indica utilizatorul. Această facilitate este aplicabilă în general pentru porționare, dozare și sortare, în cazul în care articolele trebuie să îndeplinească criterii specifice de greutate. Acestea sunt încorporate în plus cu o interfață RS-232 pentru a conecta o imprimantă la sistemul pentru diferite aplicații, cum ar fi generarea de etichete pentru produse sau ambalaje.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?