Balanță de numărare KERN AND SOHN CPE 6K-3, 6000g Max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate | CJ7ADH

KERN AND SOHN Balanță de numărare CPE 6K-3, 6000g max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CJ7ADH Model: CPE 6K-3

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€349.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de numărare
Lățimea carcasei315mm
Dimensiunea cifrei20mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei315 x 355 x 110 mm
Înălțimea carcasei110 mm
Lungimea carcasei355 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/- 0.8g
Max. Umiditatea mediului ambiant85%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.2g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară230 x 300 mm
reproductibilitatea0.2g
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)100mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)1g
UMg
Capacitate de cântărire6000g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire300 mm
Lățimea suprafeței de cântărire230 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3
Înălțimea navei (cm)19.5
Lungimea navei (cm)36
Lățimea navei (cm)40
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaDiviziuneCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)UMCapacitate de cântărirePreț
Balanță de numărare KERN AND SOHN CPE 15K-3, 15Kg Max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CJ7ADF CPE 15K-3+/-0.0015 kg0.5g250mg2.5gg, Kg15kg€349.27
Balanță de numărare KERN AND SOHN CPE 30K-3, 30000g Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CJ7ADG CPE 30K-3+/- 3g1g500mg5gKg30000g€349.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de numărare CPE 6K-3, 6000g max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate
€349.27 /unitate