MAGLINER PTK3048S1-QG Camion cu platformă standard 2800 lb. | AE6CQV 5PVZ9

MAGLINER PTK3048S1-QG Camion cu platformă standard 2800 lb.

În stoc
Articol: AE6CQV Model: PTK3048S1-QGCrucea Ref: 5PVZ9

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,238.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Dia roata cu rotire.8"
Materialul roții rotativeCauciuc
Lățimea roții2"
CuloriSilver
Înălțimea punții9.5 "
Lungimea punții48 "
Materialul de pe punteAluminiu
Tip de punteAluminiu
Lățimea punții30 "
finalizareaAluminiu
Materiale cadruAluminiu
Capacitate de încărcare2800 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală41 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.95
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiLungime totalăLățimea totalăPreț
Camion cu platformă standard MAGLINER PTK2436S1-Q 2800 lb. | AE6CQQ 5PVZ5 PTK2436S1-Q36 "24 "36 "24 "€1,047.75
MAGLINER PTK2436T1-QG Camion cu platformă standard 2800 lb. | AE6CQR 5PVZ6 PTK2436T1-QG36 "24 "36 "24 "€1,068.71
MAGLINER PTK2448S1-QG Camion cu platformă standard 2800 lb. | AE6CQT 5PVZ7 PTK2448S1-QG48 "24 "48 "24 "€1,069.45
MAGLINER PTK2448T1-QG Camion cu platformă standard 2800 lb. | AE6CQU 5PVZ8 PTK2448T1-QG48 "24 "48 "24 "€1,130.29
MAGLINER PTK3048T1-QG Camion cu platformă standard 2800 lb. | AE6CRN 5PWA0 PTK3048T1-QG48 "30 "48 "30 "€1,263.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLINER PTK3048S1-QG Camion cu platformă standard 2800 lb.
€1,238.01 /unitate