A Calea de acționare: 6 mm , Timp de respingere: 10 ms , latime: 50.8 mm , Formular de contact: 2NC, 1NO , Conv. Curent termic continuu: 16A , Protecție împotriva eșecului: Da , Înălțime: 43.6 mm , Instalare: de desubt , Max. Secțiune transversală a conexiunii: 2.5 mm pătrați , Max. Rezistența la contact: 0.02 Ohm , Max. Temperatura de depozitare: 85 grade C , Ciclul mecanic: 1 , Min. Temperatura de depozitare: -50 grade C , Min. Curent de comutare: 0.01A , Tip de montare: Inserat/Blocat , Număr de contacte de siguranță (deschidere pozitivă): 2 , Număr de contacte de semnalizare (NU): 1 , Calea de deschidere pozitivă: 3 mm , Curent nominal: 6/ 10A , Curent nominal Ie (sarcină inductivă): 6/ 10A , Curent nominal Ie (sarcină ohmică): 10/ 16A , Tensiune nominală de izolație: 600V , Curent nominal de operare (Ie): 3000/ 1600/ 120/ 200/ 400/ 2000 mA , Tensiune nominală de operare: 240/ 440/ 250/ 125/ 60/ 24V , Terminale cu șuruburi: Da , Grosime: 27.3 mm , Categoria de utilizare: 15-AC/-13-DC