ELOBAU KE21SF Element de contact pentru butonul de oprire de urgență

Articol: CL7NBU Model: KE21SF
€94.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement
Calea de acționare6 mm
Timp de săritură10 ms
Formular de contact2NC, 1NO
Material de contactNitrat de argint
Conv. Curent termic continuu16A
Protecție împotriva eșeculuiDa
Instalarede desubt
Max. Secțiune transversală de conectare2.5 mm pătrați
Max. Rezistența la contact0.02 Ohm
Max. Temperatura de funcționare.85 grade C
Max. Temp. stocare85 grade C
Ciclul mecanic1
Min. Temperatura de funcționare.-30 grade C
Min. Temp. stocare-50 grade C
Min. Curent de comutare0.01A
Min. Tensiune de comutare5V AC / DC
Tip montareInserat/Blocat
Număr de contacte de siguranță (deschidere pozitivă)2
Număr de contacte de semnalizare (NU)1
Calea de deschidere pozitivă3 mm
Protecție ClasaClasa a II-
Curent nominal Ie (sarcină inductivă)6/ 10A
Curent nominal Ie (sarcină ohmică)10/ 16A
Tensiune nominală de izolare600V
Curent nominal de funcționare (Ie)3000/ 1600/ 120/ 200/ 400/ 2000 mA
Tensiunea nominală de funcționare240/ 440/ 250/ 125/ 60/ 24V
Evaluat la Voltaj250V AC/ 440V AC
Terminalele cu șurubDa
Viața de serviciu1000000
Mărimea43.6 50.8 mm x mm x 45.4 mm
Categorie de utilizare15-AC/-13-DC

Variante de produs

ProdusModelMaterial de contactMin. Temperatura de funcționare.Min. Tensiune de comutareEvaluat la VoltajMărimeaPreț
ELOBAU KE20 Element de contact pentru buton de oprire de urgență | CL7MWP KE20-----€37.15
RFQ
ELOBAU KE20SF Element de contact pentru buton de oprire de urgență | CL7MZK KE20SFNitrat de argint-30 grade C5V AC / DC250/440VAC43.6 50.8 mm x mm x 27.3 mm€62.10
RFQ
ELOBAU KE21 Element de contact pentru buton de oprire de urgență | CL7MZQ KE21Aliaj argint nichel-30 de grade. la +85 de grade. C5V c.c.--€52.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU KE21SF Element de contact pentru butonul de oprire de urgență
€94.27 /unitate