ELOBAU Element de contact KE21 pentru butonul de oprire de urgență

Articol: CL7MZQ Model: KE21
€63.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement
Calea de acționare6 mm
Timp de săritură10 ms
Lăţime50.8 mm
Material de contactAliaj argint nichel
Conv. Curent termic continuu16A
Înălţime43.6 mm
IluminareNu
Max. Rezistența la contact0.02 Ohm
Max. Temp. stocare85 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-30 de grade. la +85 de grade. C
Min. Temp. stocare-50 grade C
Min. Curent de comutare0.01A
Min. Tensiune de comutare5V c.c.
Tip montareInserat/Blocat
Calea de deschidere pozitivă3 mm
Curent nominal6/ 10A
Tensiune nominală de izolare600V
Grosime27.3 mm

Variante de produs

ProdusModelMaterial de contactMin. Temperatura de funcționare.Min. Tensiune de comutareEvaluat la VoltajMărimeaPreț
ELOBAU KE20 Element de contact pentru buton de oprire de urgență | CL7MWP KE20-----€37.15
RFQ
ELOBAU KE20SF Element de contact pentru buton de oprire de urgență | CL7MZK KE20SFNitrat de argint-30 grade C5V AC / DC250/440VAC43.6 50.8 mm x mm x 27.3 mm€62.10
RFQ
ELOBAU KE21SF Element de contact pentru buton de oprire de urgență | CL7NBU KE21SFNitrat de argint-30 grade C5V AC / DC250V AC/ 440V AC43.6 50.8 mm x mm x 45.4 mm€77.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU Element de contact KE21 pentru butonul de oprire de urgență
€63.07 /unitate