VESTIL Seria LM Lift Master Brațuri, non-telescopice


Filtru
Stil boom: Netelescopic , Tip braț: Ridicați Master Boom , Culoare: Albastru , Material: Oţel , Max. Hook Point: 78 " , Min. Hook Point: 36 " , Număr de cârlige: 2 , Număr de poziții de reglare verticală: 5 , Lungimea de reținere: 36 " , Lanțuri de siguranță: Da
StilModelMax. LungimeCapacitateGrosimea furcii compatibileCapacitate un singur cârlig la 36"Capacitate un singur cârlig la 48"Capacitate un singur cârlig la 60"Capacitate un singur cârlig la 72"Capacitate un singur cârlig la 78"Preț (ex. TVA)
A
LM-1NT-8-24
80.13 "8000 lbs.2.25 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.5300 lbs.4850 lbs.€5,706.62
RFQ
B
LM-1NT-8-30
80.13 "8000 lbs.2.25 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.5300 lbs.4850 lbs.€5,876.55
RFQ
C
LM-1NT-8-36
80.13 "8000 lbs.2.25 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.5300 lbs.4850 lbs.€6,056.66
RFQ
D
LM-1NT-4-24
81.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.€3,187.55
RFQ
E
LM-1NT-6-11
81.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€4,367.54
RFQ
F
LM-1NT-4-30
81.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.€3,284.77
RFQ
G
LM-1NT-6-24
81.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€4,504.34
RFQ
H
LM-1NT-6-36
81.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€4,776.36
RFQ
I
LM-1NT-4-36
81.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.€3,381.68
RFQ
J
LM-1NT-6-30
81.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€4,632.50
RFQ
K
LM-1NT-4-11
81.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.€3,095.89
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?