VESTIL LM-1NT-4-30 Stivuitor/acționare cu motor, furcă fixă ​​de 21 inchi, dimensiune de 62 inchi

Articol: AG7VQY Model: LM-1NT-4-30
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,284.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de stivuitor non-telescopic
Stilul BoomNetelescopic
Tip brațRidicați Master Boom
Capacitate4000 lbs.
Lungimea lanțului36 "
CuloriAlbastru
Grosimea furcii compatibile2.5 "
Adâncime81.5 "
Lungime extinsă81.5 "
Centrul de buzunar al furcii30 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 2 "
Dimensiune buzunar furcă7-1/2 "
Lățimea buzunarului furcii7.5 "
Înălţime24.81 "
Lungime81.5 "
MaterialOţel
Max. Hook Point78 "
Max. Lungime81.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Hook Point36 "
Număr de cârlige2
Numărul de poziții de reglare verticală5
Lungimea de reținere36 "
Lanțuri de siguranțăDa
Capacitate un singur cârlig la 36"4000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 48"3750 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 60"3500 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 72"3250 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 78"3000 lbs.
Lăţime38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 189.45
Înălțimea navei (cm)63.02
Lungimea navei (cm)207.01
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. LungimeCapacitateGrosimea furcii compatibileCapacitate un singur cârlig la 36"Capacitate un singur cârlig la 48"Capacitate un singur cârlig la 60"Capacitate un singur cârlig la 72"Capacitate un singur cârlig la 78"Preț
Furcă reglabilă cu ridicare motorizată VESTIL LM-1NT-4-11, dimensiune 98 inchi | AG7VQW LM-1NT-4-1181.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.€2,558.58
RFQ
VESTIL LM-1NT-4-24 Stivuitor catarg îngust Power Drive Reglabil 62 inch Dimensiune | AG7VQX LM-1NT-4-2481.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.€2,634.34
RFQ
VESTIL LM-1NT-4-36 Stivuitor/Acționare cu motor, furcă fixă ​​de 27 inchi, dimensiune de 62 inchi | AG7VQZ LM-1NT-4-3681.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.€2,794.78
RFQ
Stivuitor VESTIL LM-1NT-6-11 Unitate alimentată cu catarg îngust, dimensiune reglabilă de 90 inchi | AG7VRA LM-1NT-6-1181.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€3,609.54
RFQ
VESTIL LM-1NT-6-24 Stivuitor/Acționare cu motor, furcă fixă ​​de 27 inchi, dimensiune de 90 inchi | AG7VRB LM-1NT-6-2481.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€3,722.59
RFQ
VESTIL LM-1NT-6-30 Poartă din oțel galvanizat cu foarfece, extinsă 57 inch | AG7VRC LM-1NT-6-3081.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€3,828.51
RFQ
VESTIL LM-1NT-6-36 Poartă din oțel galvanizat cu foarfece, extinsă 60 inch | AG7VRD LM-1NT-6-3681.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€3,947.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LM-1NT-4-30 Stivuitor/acționare cu motor, furcă fixă ​​de 21 inchi, dimensiune de 62 inchi
€3,284.77 /unitate