BALDOR MOTOR Motoare de performanță a procesului de cadru IEC


Filtru
Evaluarea taxei: S1 , Carcasa: TEFC , Tip carcasă: TEFC , Marimea ramei: 280 , Clasa de izolare: F , kW: 90.00 kW , Tip de montare: Mount Mount , Număr de poli: 2 , factor de serviciu: 1.00 , Diametru arbore: 80mm , Greutate: 1466.05 lb
StilModelFazăamperiAmperi @ volțiFactor de putereVitezăViteză sincronăVoltajInrameaza-lePreț (ex. TVA)
A
EMM11042-AP-50N
--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 rpm 2883 rpm--112-
RFQ
B
EMVM13226C-PP
--5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V-975 rpm 978 rpm--132€1,426.30
C
EMVM13046D-PP
316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 rpm 970 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,900.11
C
EMVM10036D-PP
312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,445.79
B
EMM13036-PP
3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--132€1,453.60
C
EMVM09114D-PP
34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 rpm 1,435 rpm1,500 rpm400 V 380 V 230 V90€964.18
D
MM08752-PP
33.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V 1.6 A @ 460 V-0.793,510 rpm 2,895 rpm3,000 rpm230 V la 50 Hz 400 V la 50 Hz 460 V la 60 Hz80€398.74
D
MM06182-AP
31.0 A @ 230 V 0.6 A @ 400 V 0.6 A @ 415 V-0.622,830 rpm 2,820 rpm3,000 rpm415 V 400 V 230 V63€665.85
B
EMVM13036C-PP
3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--132€1,745.10
E
EMVM13752C-PP
313.2 A @ 400 V 8.0 A @ 660 V 7.6 A @ 690 V--2,907 rpm 2,894 rpm3,000 rpm690 V 660 V 400 V132€2,216.95
D
MM09152-PP
35.1 A @ 230 V 3.0 A @ 400 V 2.5 A @ 460 V-0.883,505 rpm 2,900 rpm3,000 rpm230 V la 50 Hz 400 V la 50 Hz 460 V la 60 Hz90€517.67
E
EMVM10036C-PP
312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,615.44
D
MM28904-PP
3 tel-----400/415 V-€12,315.12

Motoare de performanță a procesului de cadru IEC

Motoarele de performanță a procesului Baldor sunt ideale pentru aplicațiile cu frecvență variabilă din fabricile de hârtie, fabricile chimice și unitățile de manipulare a materialelor. Aceste motoare marcate CE dispun de carcase clasificate IP55 pentru a preveni pătrunderea contaminanților și un sistem de izolație Clasa F cu o limită de creștere Clasa B pentru a rezista la temperaturi de până la 155 grade C. Modelele selectate sunt echipate cu un design de rotor echilibrat dinamic pentru a îmbunătăți performanța rulmentului și o bază de amortizare pentru a absorbi vibrațiile și a reduce nivelul de zgomot. Acestea sunt capabile să furnizeze viteze de până la 2862 rpm la un interval de temperatură ambientală de la -20 la 40 de grade Celsius. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare cu performanță de proces, disponibile în tensiuni cuprinse între 230 V și 690 V, cu variante de cadru din fontă sau aluminiu pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?