MOTOR BALDOR MM08752-PP Motor de performanță a procesului, 3600 RPM, 50 Hz, 1 CP, 0.75 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D80 | AJ6XLF

BALDOR MOTOR MM08752-PP Motor de performanță a procesului, 3600 rpm, 50 Hz, 1 CP, 0.75 kW, trifazat, TEFC, cadru D3

În stoc
Articol: AJ6XLF Model: MM08752-PP

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€398.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V 1.6 A @ 460 V
Evaluarea taxeiS1
Inrameaza-le80
Materiale cadruFontă
Frecvență50.00 Hz 60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 1.6
Clasa de izolareF
IP Rating-ulIP55
Număr de poli2
producție0.750 kW @ 50 Hz 0.750 kW @ 60 Hz
Fază3
Factor de putere0.79
Inerția rotorului0.00001lb-ft2
Viteză3,510 rpm 2,895 rpm
Tip vitezăViteză unică
Viteză sincronă3,000 rpm
Voltaj230 V la 50 Hz 400 V la 50 Hz 460 V la 60 Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Eficiență @ 100% încărcare: 80.90%
    • Eficiență @ 50% încărcare: 77.90%
    • Eficiență @ 75% încărcare: 80.80%
    • Familia de produse: performanța procesului
    • Baldor MM08752-PP este un motor cu performanță de proces (utilitate severă) cu rating IP55, utilizat pe scară largă în pompe, ventilatoare pentru compresoare, transportoare și alte aplicații trifazate de uz general.
    • Acest motor Baldor cu o singură viteză, izolat Clasa F, are un cadru din fontă și un suport de bază B3. Are un curent nominal la sarcină maximă de 1.6 amperi și o ieșire de 0.75 KW la frecvențe de 50 și 60 Hz.

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiAmperi @ volțiFactor de putereVitezăViteză sincronăVoltajInrameaza-lePreț
MOTOR BALDOR EMM11042-AP-50N Motor Iec, 400/380/230v, 3000 Rpm, 4kw, 50 Hz, 112 | AJ6UXX EMM11042-AP-50N--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 rpm 2883 rpm--112-
RFQ
MOTOR BALDOR EMM13036-PP Motor de performanță a procesului, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 faze, TEFC, Cadru 132 | AJ6UYB EMM13036-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--132€1,453.60
MOTOR BALDOR EMVM09114D-PP Motor de performanță a procesului, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1 kW, 3 faze, TEFC, 90 Frame | AJ6VBG EMVM09114D-PP34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 rpm 1,435 rpm1,500 rpm400 V 380 V 230 V90€964.19
MOTOR BALDOR EMVM10036C-PP Motor de performanță a procesului, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 faze, TEFC, 132 Frame | AJ6VBV EMVM10036C-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,615.45
MOTOR BALDOR EMVM10036D-PP Motor de performanță a procesului, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 faze, TEFC, 132 Frame | AJ6VBW EMVM10036D-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,445.79
MOTOR BALDOR EMVM13036C-PP Motor de performanță a procesului, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 faze, TEFC, Cadru 132 | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--132€1,745.10
MOTOR BALDOR EMVM13046D-PP Motor de performanță a procesului, 1000 RPM, 50 Hz, 4kW, 3 faze, TEFC, Cadru 132 | AJ6VCL EMVM13046D-PP316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 rpm 970 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,900.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR MM08752-PP Motor de performanță a procesului, 3600 rpm, 50 Hz, 1 CP, 0.75 kW, trifazat, TEFC, cadru D3
€398.74 /unitate