MOTOR BALDOR EMVM10036D-PP Motor de performanță a procesului, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 faze, TEFC, 132 Frame | AJ6VBW

BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP Motor de performanță a procesului, 1000 rpm, 50 Hz, 3 kW, 3 faze, TEFC, 132 cadru

În stoc
Articol: AJ6VBW Model: EMVM10036D-PP

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,445.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi12.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V
Evaluarea taxeiS1
Inrameaza-le132
Frecvență50.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 6.9
Clasa de izolareF
IP Rating-ulIP55
producție3.000 kW
Fază3
Viteză977 rpm 973 rpm
Tip vitezăViteză unică
Viteză sincronă1,000 rpm
Voltaj400 V 380 V 230 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 95.85
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiAmperi @ volțiFactor de putereVitezăViteză sincronăVoltajInrameaza-lePreț
MOTOR BALDOR EMM11042-AP-50N Motor Iec, 400/380/230v, 3000 Rpm, 4kw, 50 Hz, 112 | AJ6UXX EMM11042-AP-50N--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 rpm 2883 rpm--112-
RFQ
MOTOR BALDOR EMM13036-PP Motor de performanță a procesului, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 faze, TEFC, Cadru 132 | AJ6UYB EMM13036-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--132€1,453.60
MOTOR BALDOR EMVM09114D-PP Motor de performanță a procesului, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1 kW, 3 faze, TEFC, 90 Frame | AJ6VBG EMVM09114D-PP34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 rpm 1,435 rpm1,500 rpm400 V 380 V 230 V90€964.19
MOTOR BALDOR EMVM10036C-PP Motor de performanță a procesului, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 faze, TEFC, 132 Frame | AJ6VBV EMVM10036C-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,615.45
MOTOR BALDOR EMVM13036C-PP Motor de performanță a procesului, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 faze, TEFC, Cadru 132 | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--132€1,745.10
MOTOR BALDOR EMVM13046D-PP Motor de performanță a procesului, 1000 RPM, 50 Hz, 4kW, 3 faze, TEFC, Cadru 132 | AJ6VCL EMVM13046D-PP316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 rpm 970 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,900.10
MOTOR BALDOR EMVM13226C-PP Motor de performanță a procesului, 1000 RPM, 50 Hz, 2.2 kW, TEFC, 132 Cadru | AJ6VCM EMVM13226C-PP--5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V-975 rpm 978 rpm--132€1,426.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP Motor de performanță a procesului, 1000 rpm, 50 Hz, 3 kW, 3 faze, TEFC, 132 cadru
€1,445.79 /unitate