A B Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Dimensiunea carcasei: 300 x 330 x 110 mm , Înălțimea carcasei: 110 mm , Lungimea carcasei: 330 mm , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 85% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Sursă de alimentare încorporată , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 300 x 225 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: g, Kg , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 225 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 300 mm