A B Bateriile incluse: Da , Voltajul bateriei: 12V , Capacitate: 2500 lbs. , Material pentru rotile: Cauciuc , Culoare: Albastru, negru , Adâncime: 60 " , Lungimea furcii: 45 " , Înălțime coborâtă furcă: 3.38 " , Lățimea furcii: 6 1 / 2 " , Material cadru: Oţel , Cadru complet sudat: Da , Lungimea mânerului: 53 " , Material mâner: Oţel , Înălțime: 53 " , Material: Oţel , Max. Înălțimea furcii: 7.88 " , Max. Distanța de călătorie: 4.5 " , Număr de baterii: 2 , Sursa de putere: electric , Raza de intoarcere: 50 " , Voltaj: 24V c.c.